プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
材質強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
材質ソーダ石灰ガラス
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ丸
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
外径公差(mm)±0.5
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
材質ソーダ石灰ガラス
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)6.3
板厚(ガラス)(mm)5
材質(押え枠)アルミニウム合金
材質(窓枠)アルミニウム合金
材質(ガラス)強化ガラス
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。
材質アクリル
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。
さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)250~2000
幅(mm)250~1000
厚さ(mm)4,5,6,8,10,12
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質ガラス
厚さ(mm)2
寸法(mm)約50×約105
色透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~12
穴数2
寸法LA(mm)30~2200
寸法WA(mm)30~1000
材種フロートガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~12
穴数1
寸法LA(mm)30~2200
寸法WA(mm)30~1000
材種フロートガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質強化ガラス
形状円形
穴数0
材種その他ガラス
サービス分類オーダー・加工
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(つまみ)フェノール樹脂
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質強化ガラス
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。
貼り付け用の専用アタッチメント付きです。
iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様【抗菌性】なし
付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.強化ガラスフィルムに貼り付けてある突起シールを持ち、離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.付属の取付けアタッチメントをiPad本体に取付けてください。4.強化ガラスフィルムを取付けアタッチメントの位置に合わせて、ゆっくり貼り付けて下さい。
材質強化ガラス素材
厚さ(mm)0.33
タイプ強化ガラス
対応機種iPad
透過率(%)0.92
適合サイズ10.2型
表面硬度8~9H
特性ガラス、タッチパネル対応
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
美しさそのままに、もっと安心を。透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
扉部にはパッチン錠を採用しています。
高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)
材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂
質量(kg)6
棚板耐荷重(kg)約5
ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
(カメラ、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。
対応機種Apple 9.7インチiPad 2018/2017
付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×0.33×236
透過率(%)92
適合サイズ9.7インチ
表面硬度8~9H
屈折率1.51
アズワン品番64-0904-86
特性強化ガラス
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネルに対応しています。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様抗菌性:なし
セット内容本体×1、ホコリ除去シート、クリーニングクロス
厚さ(mm)約0.33
サイズ(inch)10.9
機能強化ガラス
表面硬度9H
反射率(%)約92
特性タッチパネル対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。目に有害なブルーライトをカットします。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
用途第8/7世代iPad10.2インチ用ブルーライトカット強化ガラスフィルム。
仕様タッチパネル対応、抗菌性なし
セット内容ホコリ除去シート、クリーニングクロス
材質強化ガラス素材
サイズフィルム:10.2インチ
対応機種iPad
表面硬度9H
特性強化ガラスブルーライトカットあり
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)
適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中が見える、割れにくい強化ガラス蓋鍋ぶた。ふたを開けずに調理の進み具合を確認できます。
フライパンに使ったり、破損したお鍋のフタの交換などに使えます。吹きこぼれ防止用の空気穴付き。
材質本体/全面物理強化ガラス4.0mm、ツマミ/フェノール樹脂
適合26cm用
寸法(cm)27×27×高さ7.2
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース
待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」
こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。
First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさや吸い付くようなグリップ感を実現
米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性
TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
使いやすい軽量設計
表面硬度9Hで背面に傷がつきにい
強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
背面ガラスがわずかに浮いた構造でにじみを防止
仕様ワイヤレス充電:可
質量(g)約40.9
規格MIL
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12
表面硬度9H
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」
こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。
・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現
・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性
・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
・使いやすい軽量設計
・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい
・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
適合機種iPhone 13 mini専用
材質アルミノシリケートガラス、TPU
質量(g)約36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約148×74×12
機能ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可
耐熱ゴーグル(アルミ多孔板フレーム+アルミ前枠+3mm厚強化ガラスレンズ)。樹脂製のゴーグルが溶けてしまうような熱現場でも使用できます。
形状ゴーグル
質量(g)103
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×158×72
材質(レンズ)3mm厚強化ガラス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
スクリーン本体と同等の明瞭度、触覚反応
傷、摩擦、衝撃にも耐えられる9Hレベルの耐性
驚くほどの透明度で高画質の写真やビデオの美しさをそのままに
ほとんどのiPadケースと一緒に使えます
簡単取付トレイで正確に、気泡なく、美しく貼り付けられます
Appleペンシルとの互換性
2年間製品保証付き
付属品Belkin ScreenForce 強化ガラス スクリーンプロテクター iPad Pro 11インチ (2018 モデル)
材質強化ガラス
色透明
対応機種iPad Pro 11インチ、iPad Air 10.9インチ
画面サイズ7インチ
特性ガラス、気泡ゼロ、光沢
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・端までなめらか、広範囲で画面を保護。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)10
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5
対応機種AQUOS sense9
特性高透明/画面保護強化ガラス/位置ピタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
AQUOS対応のiFace First Classケース
iFace First ClassからAQUOS sense8対応ケースが登場です。
筐体のサラサラとした質感&カラーリングに近い、人気のくすみ・カフェデザインをラインナップ。
別売りのスマホリングなどと合わせてお揃いのカラーコーディネートもお楽しみください。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい
・ストラップホール付き
適合機種AQUOS wish3専用
材質ポリカーボネート、TPU
質量(g)約56
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×81×14
色ネイビー
対応機種iPhone8、iPhone7
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
通常の保護フィルムよりも格段に強力な強化ガラスによって、iPadのスクリーンを確実に傷や衝撃から守ることができます。
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ