122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 表面処理ダクロダイズド 頭部形状六角 関連資料(0.18MB) ねじ山種類メートル並目
1個ほか
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種別半ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 寸法r(mm)(最小)0.6 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C 表面処理パーカー 熱処理H 規格1種 硬度HRC18~25 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9
1パック(2本)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 寸法r(mm)最小0.4 寸法S(mm)13 表面処理クローム 寸法e(mm)約15 寸法Z(mm)約1.2 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 寸法ds(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
6,398 税込7,038
翌日出荷

材質 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
699 税込769
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(6個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質 表面処理ディスゴ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1箱(500個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

表面処理ロックウェル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 10.9 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
1袋(8個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪魂10.9GT-S CAP
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 10.9 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分12.9は、GT-CAP SAタイプ(A0-00-GTSA)
1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15A ろ過材の種類一般ろ紙
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 マニホールド取付形です。 マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-550-F
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)8.3 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)550 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-300-B
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)4.8 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)300 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-550-B
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)8.3 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)550 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-300-F
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)4.8 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)300 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
1,588 税込1,747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)