151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質が良い。トラック等の荷台扉のアオリ止め、クッション及び防振用。寸法に±3%以内の誤差が生じる場合がございます。ネジ止めされる場合は、確実に取付け面にお取り付けください。接触面の素材によって色素が付着する場合があります。商品により多少白っぽくなるものもございますが、なんら商品に影響はありません。石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。
仕様●硬度:75●色:黒●高さ:65mm●縦:45mm●横:150mm●材質:天然ゴム アズワン品番65-3374-10
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。 寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
7日以内出荷


大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1組(2本)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種戸当 仕様カールプラグ・木捻子付 材質(本体)亜鉛ダイカスト+白ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NO + 2NC●取付方法:Snap-On●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH2●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:Screw●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:861-3496 アズワン品番65-7349-26
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
取付穴径(Φmm)6 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能 USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W) 1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート 背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。
コード長さ(m)1.5 ポート数12 寸法(mm)約152×86×33.5 質量(g)約310(付属品除く) 電源AC100V、1.65A、50~60Hz 付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

信和自動車工業角型当りゴム(小)
トラック後部への取付当り止めゴム
材質EPDM 高さH(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

THK 交換可能な SRS のバージョン。レール 1 あたりのブロック数 コールアウトサイズ 12 レールタイプ標準
仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5239 アズワン品番65-7885-13
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

包埋ブロックの保存や整理に適しています。1段ごとの分割/増設が可能。1段あたり約250個のブロックが収納可能です。整理しやすい仕切付の引き出しです。
1箱(1個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×102~108Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。 抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。 シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。 やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。 ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。 ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15 仕様デニムストレッチ 再生紙使用マーク適合
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。 トラスコ品番377-7138 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50 ちょう度60 比重1.26 加熱減量(%)0.13
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-43
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷

1本で複数の色を滑らかなグラデーションで表現できるグラデーションライトリボンです。アプリで指定した色がなめらかなグラデーションで発色するので、お部屋の間接照明として雰囲気をより華やかに演出します。1Mあたり8個のブロックでグラデーションを表現します。本商品は電源ユニットがついたベースキットです。別売りグラデーションライトリボンエクステンションをご用意いただくことで最大10Mまで延長が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
ホワイト・1600万色フルカラー 質量(g)420 タイプライトリボン 電源(V)100-240(50/60Hz) 寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ200 寿命25000時間 明るさ(Lm)1800(4000k) ワット数20W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工) 機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 仕様反射材付 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材 硬化時間30~60分 標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分 危険物の類別非危険物
1袋(1.2kg)ほか
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。 抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。 シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。 やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。 ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。 ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15 仕様ベア天竺 再生紙使用マーク適合
1枚
1,290 税込1,419
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
用途ワンウェイ用段ボールパレット 幅(mm)1100 高さ(mm)115 奥行(mm)1100 動荷重(kg)400
1枚ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DHC(健康食品)DHC ギムネマ
大好きな「甘いもの」をムダ肉にしない!我慢せずに余分な糖分をブロック! ギムネマは、食事で摂った糖分にアプローチするとされるインド原産のハーブです。ギムネマに含まれるギムネマ酸が、余分な糖分をブロックし、体重増加の原因となる溜め込みもシャットアウトするといわれています。 DHCの「ギムネマ」は、ギムネマから抽出したエキスを1日目安量あたりに702mgも配合したサプリメントです。糖分ブロックパワーで健康値をサポートするはたらきもあります。お米や麺類などの主食にも多く含まれている糖分。甘いもの好きのダイエットはもちろん、健康のために食事の糖分が気になる方や、食事の楽しみを減らさずにスタイルを保ちたい方にもおすすめです。 甘いものや気になる食事を食べる前にどうぞ。
成分1日3粒総重量(=内容量)1050mgあたりギムネマシルベスタエキス末702mg(総ギムネマ酸63mg) 原材料ギムネマシルベスタエキス末
1個(60粒)
759 税込820
5日以内出荷

コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。 乾式
ダイヤ層厚(T)(mm)2.3 仕様乾式 チップ高さ(W/X)(mm)7 適合被削材種コンクリート・ブロックなど
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:14mm●刃厚:0.32mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-51
1個(50枚)
7,998 税込8,798
13日以内出荷