材質耐熱ABS樹脂
材質アルミニウム
種別有田焼
材質陶磁器
材質18-8ステンレス。つまみ・取っ手は粒状フェノール樹脂
容器(mL)500
種別有田焼
TKG品番9-2379-0301
TKG品番(2017)6-2170-0501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)160
質量(g)340
容量(L)1.0
縦(mm)135
横(mm)175
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
容量(L)0.5
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
高さ(mm)90
質量(g)310
口径(Φmm)70
外径(Φmm)108
TKG品番9-0874-0601
TKG品番(2017)6-0780-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
種類緑茶(清涼飲料水)
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
容器ペットボトル
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用途病院・福祉
材質ポリカーボネート
対応食器洗浄機、消毒保管庫
ケトル・急須・調味料入れなどの注ぎ口の洗浄に最適なアイテムです。
材質芯線:ステンレス、毛材:ナイロン・豚毛・馬毛
セット内容醤油差し詰まり:調味料注ぎ口:水筒・マグ注ぎ口:急須注ぎ口:隙間みぞ洗い:排水口洗い:おろし金洗い
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約120×310×25
長さL×直径(mm×Φmm)醤油差し詰まり:約100×1、調味料注ぎ口:約120×1~5、水筒・マグ注ぎ口:約150×2~10、急須注ぎ口:約160×10、隙間みぞ洗い:約200×15、排水口洗い:約210×25、おろし金洗い:約140×(毛先)15×5
質量(g/袋)約40
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
まるごと洗浄できる中子付/PCつる付/食器洗浄機使用可
用途どびんとして
材質ポリカーボネート樹脂
色朱
耐熱温度(℃)140
注ぎやすさとデザインにこだわった、デロンギ初の細口タイプ。デロンギらしい洗練されたデザインと仕上がりの、1L容量の電気カフェケトル。こだわりの注ぎごこち。狙った場所に、注ぎたい分量を注げるように、注ぎ口の形状にこだわりました。コーヒーをハンドドリップする際にお湯をコントロールしやすく便利です。また、カップや急須に注ぐ際にもこぼしにくく快適です。コンパクトながら容量1.0Lと家族にちょうど良いサイズ。最少200mL~最大1L容量で、欲しいときに欲しいだけ沸かして経済的。独特な凹凸加工で高級感のある仕上がり。ベーシックなカラーながら、独特な凹凸加工を施して高級感のある一味違う仕上がりを実現。高級感と耐久性・堅牢性を兼ね備えたメタルボディ。本体にはステンレスを使用し、高級感と耐久性を兼ね備えています。見やすい水量計。取っ手側には目盛の付いた水量計があり、注水量が一目で確認できます。自動電源オフ、空だき防止機能付き。ケトル内が空または水が少ない状態になったら、自動的に電源が切れて、空だきを防止します。電源コードホルダー。ケトルを使用しないとき、電源コードをホルダーに巻き付けられます。
容量(L)1
機能自動電源オフ、空だき防止機能付
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
注ぎやすさとデザインにこだわった、デロンギ初の細口タイプ。デロンギらしい洗練されたデザインと仕上がりの、1L容量の電気カフェケトル。こだわりの注ぎごこち。狙った場所に、注ぎたい分量を注げるように、注ぎ口の形状にこだわりました。コーヒーをハンドドリップする際にお湯をコントロールしやすく便利です。また、カップや急須に注ぐ際にもこぼしにくく快適です。コンパクトながら容量1.0Lと家族にちょうど良いサイズ。最少200mL~最大1L容量で、欲しいときに欲しいだけ沸かして経済的。独特な凹凸加工で高級感のある仕上がり。ベーシックなカラーながら、独特な凹凸加工を施して高級感のある一味違う仕上がりを実現。高級感と耐久性・堅牢性を兼ね備えたメタルボディ。本体にはステンレスを使用し、高級感と耐久性を兼ね備えています。見やすい水量計。取っ手側には目盛の付いた水量計があり、注水量が一目で確認できます。自動電源オフ、空だき防止機能付き。ケトル内が空または水が少ない状態になったら、自動的に電源が切れて、空だきを防止します。電源コードホルダー。ケトルを使用しないとき、電源コードをホルダーに巻き付けられます。
容量(L)1
機能自動電源オフ、空だき防止機能付
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード