タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入
質量(g)35
軸長(mm)5
材質(軸)SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
板厚・材質1.5・SUS304
サイズ(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)50
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
寸法C(mm)36
車輪POMオイルレス入成型加工
寸法M(mm)4
寸法J(mm)10
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40ジュラコン(R)
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
タイプU型
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型
サイズ(mm)26
材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ
材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ
材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)
調整範囲(mm)3
耐荷重(2ヶ当り)(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ丸型
材質(車輪)LPプラス成型加工
車輪LPプラス(成型加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
寸法L(mm)13
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
車輪LPプラス成型加工
寸法M(mm)5
寸法J(mm)9
寸法G(mm)14
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型
分類枠付
材質(軸)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)13
車輪ナイロン成型加工
寸法M(mm)5
寸法J(mm)9
寸法G(mm)14
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプH型
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
用途網戸、小窓
材質(車輪)真鍮車
芯棒4mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプトロ車型
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型
材質(枠)ステンレス枠
寸法E(mm)6
寸法G(mm)14
寸法I(mm)3.5
寸法J(mm)9
寸法K(mm)4
寸法L(mm)13
寸法M(mm)5
板厚・材質SUS304(t1.5)
取付ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ平型
車輪径(Φmm)45
材質(車輪)LPプラス
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)45
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸サッシに適したコンパクトサイズです。
用途網戸、小窓
タイプ丸型
材質(車輪)POM車
芯棒4mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ山R型
仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ丸型
車輪径A(mm)40
質量(g)55
寸法L(mm)18
寸法A(mm)92
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)5
寸法B(mm)76
寸法C(mm)36
車輪POM成型加工#608ZZベアリング入
寸法M(mm)5
寸法N(mm)1
寸法O(mm)4
寸法J(mm)9
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)14
寸法K(mm)4
寸法f(mm)35
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ