戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
タイプ丸溝型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986RG-30A
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986RG-130H
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
上下調整±3mm
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用
適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc
材質(枠)SUS304
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303
付属品取付用ネジ(クギ)
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等
材質(車輪)PPナイロン
関連キーワード
1
2
3
次へ