タイプU型
車輪径(Φmm)33
質量(g)25
耐荷重(kg)25(2ヶ当り)
車輪POM成型加工
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
車輪ナイロン成型加工
芯棒5mm鉄
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
ベアリング入りです。
タイプ丸型
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
耐荷重(kg)40/2ヶ
穴ピッチ(mm)70
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み
枠厚(mm)焼き付け塗装
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合平行型(下框)
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)253
寸法B(mm)30
寸法C(mm)35
寸法D(mm)40
寸法E(mm)52
寸法F(mm)17.5
寸法G(mm)10
寸法H(mm)24
寸法I(mm)13
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)3(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(6mm)
材質(車輪)6ナイロン
自重(g)185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
タイプ丸型
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器
材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)鉄製(黒塗装)
材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品ボルトナット、ばね座金
材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室
適合平行型(下框)
形状Φ25丸
車輪径(Φmm)25
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ