ベアリング入りです。
タイプ丸型
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ丸型
材質(車輪)LPプラス成型加工
車輪LPプラス(成型加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)13
車輪ナイロン成型加工
寸法M(mm)5
寸法J(mm)9
寸法G(mm)14
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード