148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F1.5 C9 E14
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 丸型
RoHS
ベアリング入りです。
タイプ丸型 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)
V型です。
用途鋼製建具 タイプV型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM) 関連資料(0.34MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)10 寸法A(mm)68 寸法F(mm)24 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)58 仕上ジンクロメート 寸法M(mm)1.6 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 枠厚(mm)1.6 寸法G(mm)14 寸法K(mm)3.2 材質(枠)SPCC 芯棒Φ5mm
1個
109 税込120
当日出荷


ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


タイプ平型 車輪径(Φmm)42 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング入りです。
タイプ平型 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)KV戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(12個)
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R) タイプV型 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂 質量(g)42 備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 袖型
RoHS
ベアリング入りです。
タイプ袖型 材質(枠)SUS304 材質(車輪)SUS304 寸法E(mm)Φ4 寸法I(mm)5 寸法K(mm)2 寸法L(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1セット(2個)
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量戸車(VH兼用型)
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器 材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理 材質(車輪)鉄製(黒塗装) 材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(12個)
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ