タイプコ型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VF-260
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ袖型
枠厚(mm)鉄2mm
芯棒鉄8mm
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
用途サッシ用下車として
材質(本体)鋼
仕上クロメートメッキ
枠厚(mm)2.0
芯棒Φ8mm
仕様ベアリング入
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VA-260
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み
枠厚(mm)焼き付け塗装
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ袖型
寸法K(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)60
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VE-260
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VK-260
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986RA-406
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VK-60
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
建築金物シリーズの釘です。
寸法(mm)13×19
アズワン品番64-3229-62
1パック(60個)
¥149
税込¥164
欠品中
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.2Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
関連キーワード