1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
16日以内出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
ストローク(mm)1000
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数6000回
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
代表車種ZR1200DGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。
ケーヒンPWKΦ28/M専用
ミディアム:ノーマル比 150%アップ
ハード:ノーマル比 300%アップ
全長(mm)80
直径(mm)13
1個
¥489
税込¥538
欠品中
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SWC
HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-40
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
用途ホース吊下げ用
質量(g)200(吊下げ)
線径(Φmm)1.0
外径(Φmm)18
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
引張専用のジャッキです。
最大長さから油圧によって縮みます。
戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5
受圧面積(cm2)7.36
所要油量(mL)110
付属カップラB-6J
推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)3/8
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
スプリング戻し型 単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)102.69
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)14.52
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)14.52
ヘッド径(Φmm)38
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)71.63
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用
仕様スプリング戻し型
付属品VCカプラ
トラスコ品番819-9883
材質鉄
質量(kg)0.7
ねじインチねじ
受圧面積(cm2)6.42
ヘッド径(Φmm)25
最低高さ(mm)46
必要油量(mL)10
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用
仕様スプリング戻し型
付属品VCカプラ
材質鉄
ねじインチねじ
受圧面積(cm2)6.42
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール
仕様ISO9001認証取得工場製
付属品メスカプラー(CR-400)
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
配管口径3/8-18NPT
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。
ストローク(mm)16
質量(kg)3.6
受圧面積(cm2)33.77
必要油量(cm3)52.3
スプリング力(N)(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004
能力(kN)113.3
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8
付属カップラB-6JG
ロッド飛出長さt(mm)1
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじ
トラスコ品番773-2309
質量(kg)0.7
外径(Φmm)58
受圧面積(cm2)6.42
ヘッド径(Φmm)25
最低高さ(mm)46
必要油量(mL)10
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ