国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
全長(mm)1000
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
こんなお得な商品も!
モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
平板上ブラシですき間風や光もれを防止!
ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ!
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に!
その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
色半透明
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー
幅(mm)10
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
特性耐久性、弾力性
自由に上下するので床えの抵抗がなく、バリアフリー使用の床に最適。外付、組込みどちらでも対応可能。
用途フローリング等滑りやすい床材に適しています。
※水を使用する場所には不適です。
片開き、引戸の下框の気密材として
材質(枠)ABS樹脂、(サイドフレーム)樹脂系、(UT用ゴム)天然ゴム 植毛加工
全長(mm)1000
ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
長さ(mm)2500
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス
材質ABS樹脂
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。
家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×161
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
キャスター数1個
仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ120扉タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にぴったりサイズ。
リビングで収納する事になっても邪魔にならないシンプル・コンパクトデザインです。
小さいながらも、家電収納可能なスライドテーブルと、食器類の収納に適した扉収納があるコンパクトオールインワン。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 小さい食器棚 スリム食器棚 可愛い食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×124
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
キャスター数1個
仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS
付属品ビス3×16ナベ
色茶
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ180タイプは、ファミリーでの使用に適したフルサイズ。
家電が収納できるスライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×181
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
棚板数(枚)可動棚:3
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
キャスター数1個
仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。
扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
色ホワイト
間口(mm)230
奥行(mm)125
高さ(mm)450
仕様中棚各段1枚付(取り外し可能)
付属品プッシュリベット
トラスコ品番764-6461
材質本体:スチール
質量(kg)3.6
タイプ2段(片開き)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。
ドアが閉まるまで鳴り続けます。
両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。
音量調整可能:約65~72dB
お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)
材質ABS樹脂
質量(g)マグネット:3
種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度))
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
本体質量(g)56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。
音圧レベル(dB)65~72/1m
関連資料チラシ(0.82MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット。隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。
セット内容隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式
ケーブル長(cm)約25
厚さ(mm)約0.1(最薄部)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.25
寸法H(mm)9
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.4
寸法D3(Φmm)6.8
取付穴径(Φmm)9
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.2
タキゲンコード04197
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.4
寸法H(mm)11
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12.4
寸法D3(Φmm)10.8
取付穴径(Φmm)13
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.4
タキゲンコード01950
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動ドアに防虫革命
4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能
ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能
景観を損なわない、目立ちにくいデザイン
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)
仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)
アズワン品番68-4577-48
1本
¥9,375
税込¥10,313
当日出荷
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
シールプロファイル
用途木製扉の場合、扉の隙間を隠します。
材質合成ゴム
寸法(m)5
置き場所に困るダンボールをマグネットで冷蔵庫横の隙間や玄関扉にスリムに収納。ダンボールのサイズに合わせて設置幅を調節で
きます。奥行は約12.5cmのスリムな設計なので邪魔になりません。玄関先で荷物を開封してすぐに収納。付属のフック(小)(大)は
本体のお好みの位置に簡単取り付け。紐やハサミの収納に便利です。ダンボールは約10枚収納できます。本体の間から紐を通し、
ダンボールを収納したまま縛れます。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
付属品フック(小)×1 フック(大)×1
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1300(1つあたり)
シリーズタワー
耐荷重(kg)本体:約5、フック(小):約0.25、フック(大):約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×12.5×30.5(1個あたり)
内寸(cm)約D11、※収納目安:ダンボール約10枚、フック(小):約D1、フック(大):約D11
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約16cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約110
耐荷重(kg)1
対応扉の厚さ:約1.4~2cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6×4
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約30cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約160
耐荷重(kg)1
対応扉の厚さ:約1.4~2cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×6×4
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
シンクの扉の隙間に設置ができるゴミ箱です。簡単に開く蓋付きで効率よくゴミを捨てれます。付属の粘着シートでも取付けが可能です。
用途台所や給湯室のゴミ箱に
材質プラスチック
寸法(mm)260×160×235
質量(g)550
容量(L)7
範囲(mm)シンク扉:25まで
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ