158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。 本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。 サンダーに装着して簡易作業も可能です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 部分的な水垢除去作業に。 適合材ガラス・鏡 仕様軟質ガラス用 寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31 施工面積(m2)約20
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。 厚さ(mm)25(スポンジ) 寸法(mm)75×40 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。 厚さ(mm)25(スポンジ) 寸法(mm)105×55 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽に使用できる手磨き用バフです。
寸法(mm)140×140×(H)50 外径(Φmm)140 危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質ブナ材 厚さ(mm)40
1セット(10本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。 「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。
適合用途コンパウンド磨き 材質発泡硬質スポンジ 寸法(mm)90×65×30 グレー/ブラック 危険物の類別非危険物
1セット(2個)
559 税込615
当日出荷

階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。
寸法(mm)95×227 付属品51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚 トラスコ品番000-1660 質量(g)500 寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×227×75
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き 材質ポリエチレン・ポリウレタン 寸法(mm)68×90×30 質量(g)15 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用 寸法(mm)69×127 適合ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760) 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

09148 コンパウンド専用スポンジ SOFT99 動画あり
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。 手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ トラスコ品番475-7459 寸法(mm)45×55×102 質量(g)100 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。 トラスコ品番828-6872 材質ネル生地 長さ(mm)155 幅(mm)105 質量(g)11 2018年トラスコ掲載ページ5 1301
1セット(3枚)
319 税込351
当日出荷

磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに! 柔かいので作業性がよく手が疲れません。 この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。
寸法(mm)約145×145
1パック(3枚)
389 税込428
当日出荷

コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。
用途清掃・お手入れ 適合用途コンパウンド磨き セット内容イエロー×5個、ブルー×5個 材質ウレタン サイズ(mm)85×45×18 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,088 税込1,197
当日出荷

素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど セット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
1組(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])2000~12000 ストローク数(min-1[回/分])4000~24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)105×154×154 タイプマジック式 仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠 質量(kg)1.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

手磨き仕上げで心地い耳あたり
全長(mm)145 幅(mm)6 高さ(mm)5 質量(g)1.5
1個
429 税込472
当日出荷

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質ブナ材、スチロールクロムめっき 幅(mm)280 厚さ(mm)13
1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質ブナ材、スチロールクロムめっき 幅(mm)320 厚さ(mm)13
1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質ブナ材 厚さ(mm)15
1セット(10本)ほか
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質ブナ材、スチロールクロムめっき 幅(mm)360 厚さ(mm)13
1セット(10本)ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質ブナ材 厚さ(mm)15
1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

服が輝く。職人による手磨き仕上げ木製ハンガー。
材質ブナ材 厚さ(mm)40
1セット(10本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

合成樹脂、塗装面用のコンパウンドです。 ポリッシャーに取り付けたボンネットバフ、また布へ塗布し手磨きにて加工面の仕上げや細かな傷取りにご使用いただけます。
用途樹脂・塗装面用研磨剤
1缶(200mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。 材質酸化アルミニウム 容量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1301
1個(100g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上 適合材ステンレス・銅・アルミ
1缶(5kg)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
ブルー 商品タイプ本体
1個
899 税込989
当日出荷

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ブラシヘッドの除菌器付き。ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。除菌器はボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフになります。 ハンドルを一緒に充電できる、充電機能付き。 ハンドル部分は約24時間充電で、約2週間使用できます。(1日2回、1回2分間使用の場合) 手磨きより約50%のブラッシング圧で歯ぐきにやさしい。歯垢除去力は手磨きの最大7倍。
付属品ホワイトプラスレギュラーブラシ1本、ホワイトプラスコンパクトブラシ1本、紫外線除菌器付き充電器、充電器、ハードトラベルケース 幅(mm)31 高さ(mm)252 奥行(mm)28 本体質量(g)133 電源供給方式充電式
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

イオン効果と音波振動で理想的な歯周ケア。機能性を追及した最上位モデル。歯や歯ぐきにやさしい歯周ケアに最適な振動数の「クリーン」モードのほか、マッサージやホワイトニングなど、ニーズに合わせて4つのモードが選べます。手磨きと同じように磨けるやさしい振動でも、イオン効果で歯垢をスッキリ落としてツルツルの歯に。歯周ポケットにもやさしく入り込む抗菌極細毛の付属ブラシのほか、手磨き用イオン歯ブラシ KISS YOU の多彩な替えブラシからお好みのブラシを付け替えてもお使いいただけます。
1台
16,800 税込18,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煤竹・黄楊の耳かき。本手造り・手磨き仕上げ・耳あたり気持ちいい癒しタイプです。 厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。皿部分の厚みを薄く手で研磨し丹念に仕上げています。木肌がなめらかで、使い込むほど馴染む耳かきです。
材質黄楊 、収納ケース/発泡ビニール 長さ(mm)150 質量(g)2
1個
699 税込769
3日以内出荷

正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)312 材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)440 頭部幅(mm)41
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)250 トラスコ品番431-0535 材質特殊合金鋼 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)370 頭部幅(mm)41
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨 全長(mm)150 砥石寸法(mm)45×12×5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)