116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。 幅(mm)65 高さ(mm)130 仕様すべり止めシート付 材質炭素鋼S50C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
1個
509 税込560
当日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラスコ品番337-0518 セット内容打棒、ハトメ棒、台座 材質鉄、ニッケル 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
609 税込670
当日出荷

ポンチの刃をいためずに綺麗に抜けます。
用途ポンチ使用時の下敷き。 トラスコ品番490-1819 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 質量(kg)0.155 縦(mm)100 横(mm)150
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!
材質天然木製品(ナラ材) 厚さ(mm)12 寸法(mm)88×124 質量(g)90
1個
569 税込626
欠品中

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
675 税込743
当日出荷

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハトメ#200を取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。[セット内容]打ち棒と打ち台のセットとなっております。
全長(cm)打ち棒:約12 寸法(Φcm)打ち台:3.5/#200専用
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハトメを取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。
用途はと目金具パーツを綺麗に安定的に打つことができる道具 セット内容打ち棒、打ち台 適合サイズ#20 穴7mm 全長(cm)打ち棒:約12 寸法(Φcm)打ち台:3.5/#20専用
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

ハトメを取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。
用途はと目金具パーツを綺麗に安定的に打つことができる道具 セット内容打ち棒、打ち台 適合サイズ#500 穴6mm 全長(cm)打ち棒:約12 寸法(Φcm)打ち台:3.5/#500専用
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ポンチを傷めない、美しく穴があく。
材質硬質ゴム 寸法(mm)75×75×5 ブラック 質量(g)45
1個
489 税込538
当日出荷

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
1個
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光大産業そば切り
自宅で手打ちそば作る際に大活躍間違いなし。
用途そば、ソバ、蕎麦、手打ちそば、手打ちうどん、自家製麺、家庭用、業務用、麺打ち、そば切り台、蕎麦打ち、そば打ち、手作り蕎麦、手作りそばに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×305×40 材質 質量(kg)0.7
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2 材質樹脂 耐荷重N(kgf)980(100)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ 材質スチール(粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)1段につき15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262 高さ(cm)設置可能天井:202~262 組立時間約40-60分
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です 粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です 蓋の装着が容易にできます 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)