114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130 材質(ハンドル)アルミ 取扱説明書(0.4MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 動画あり
ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)静音エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)875 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き、騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)440 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮 前輪タイプ自在
1台ほか
7,288 税込8,017
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 板厚(mm)4 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性コンパクト 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)600 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,998 税込10,998
欠品中

2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。 トラスコ品番257-2863 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)450 全長(mm)385 質量(kg)7.5 車輪径(Φmm)前輪130、後輪85 タイプ折りたたみハンドル 奥行(mm)630 キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ 均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120 テーブル寸法(mm)550×380(350) 荷台寸法(mm)550×380(350) ハンドル高さ(mm)1340(1100) キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85 すくい板幅(mm)230 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385 特性2輪・4輪可変式、コンパクト 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工) 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンドルを倒せば平台者に! 折りたためば隙間にスッキリ収納 ハンドルロック機能付きだから安全。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ポリ塩化ビニール 材質(ハンドル)アルミニウム合金 キャスター金具鉄(亜鉛めっき) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。 またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。 移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。 静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に 仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130 材質(ハンドル)ステンレス・PP 取扱説明書(2.5MB) 荷台寸法(奥行)(mm)435 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ストア・エキスプレス台車 コンパクトキャリー
折りたたみ時の厚さは12.5cmと薄く、狭いスペースでも収納可能です。キャスター:直径7.5cm 前輪自在キャスター
材質テーブル:ポリプロピレン樹脂 ハンドル:スチール 車輪径(Φmm)75 キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38.5×61~82(テーブル:H12.5)
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。直径65mm静音エラストマー製車輪採用。ハンドル伸縮式でよりコンパクトに。持ちやすい樹脂取っ手。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)390 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)615~875 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)440 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式 材質アルミ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)411 ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能) 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81 キャスター金具樹脂 アズワン品番64-5013-32 荷台寸法(奥行)(mm)675 材質(荷台)樹脂
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。
用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。 材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ
1台
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に 質量(kg)5.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR タイプブレーキ付 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) 床面高さ(mm)120 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)800 ブレーキ種類フットブレーキ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)635 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,898 税込6,488
当日出荷


伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適 材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)54 スタッキング
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷

軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
ブラック 車輪径(Φmm)75 種類折畳式 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール 折りたたみ時高さ(mm)125 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。 傷・汚れの防止に。 材質VMPET、PE、PP、PET 容量(L)約580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長) 付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 質量(kg)約30 ブラック 角度(°)最大階段:35 最大積載量(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)483 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655 連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合) キャスター径(Φmm)125 バッテリー24V 13Ah モニター出力24V 200W 充電時間(時間)約3~4 折りたたみ寸法(mm)524×1056×310 使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A 荷台寸法(奥行)(mm)515 昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。 仕様滑り止め:2ヶ所 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性取っ手付き、軽量 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
1台
5,688 税込6,257
当日出荷

ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。 二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。 ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840 キャスターΦ50.8mm×4個 材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム) 材質(台)PP キャスター径(Φmm)50.8 材質(ハンドル)スチール 折りたたみ寸法(mm)390×810×120 騒音対策
1台
5,890 税込6,479
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52493973) ※自在キャスターは注文コード:84937554に適合。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の運搬に!!
材質プラスチック 寸法(mm)400×600×780 耐荷重(kg)100
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途荷物の移動 ブレーキ無し 仕様折り畳みハンドル 材質マット:塩ビ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)856 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)619 材質(荷台)スチール
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 車輪径(Φmm)100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 特性導電、コンパクト 2018年トラスコ掲載ページ8 1026 材質(荷台)ステンレス(SUS304) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。
用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ 質量(kg)7.6 耐荷重(kg)台車時:100、ハンドキャリー時:70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクト性能を追求。コンパクト性能を追求、折りたたみ台車。ロープと持ち運び用の専用袋を付属。サイズ…450×350×100mm 。質量…約2kg。収納時寸法…直径200mm×高さ300mm。耐荷重…約65kg 。車輪径…50mm
寸法(mm)450×350×100 質量(kg)約2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時) 耐荷重(kg)約65 キャスター径(Φmm)50
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途荷物の移動 仕様折り畳みハンドル 材質マット:塩ビ ブレーキ付き ブレーキ有無付き キャスター4輪(自在×2、固定×2)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS309製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。 MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。 製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304×1.2t)●車輪/ウレタン●金具/ステンレス(SUS304)●ハンドル/ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)●原産国:日本●コード番号:252-2577 アズワン品番67-5570-51
1台
83,980 税込92,378
23日以内出荷

軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン 材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー 質量(kg)3 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター) 床面高さ(mm)106 荷台寸法(mm)390×340 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)890 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 材質(荷台)衝撃耐性PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。 ブレーキスペシャルブレーキ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 種類折畳式 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)920 ストッパー付き ブレーキ種類フットブレーキ(SB) 材質(ハンドル)アルミニウム 折りたたみ時高さ(mm)160 特性微音、荷崩れ防止、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)720 騒音対策微音 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

驚く程静かで軽い! 特殊ベアリングキャスター採用! 小回りの効くコンパクトサイズ! ハンドルを収納すると平台車としても使用可能!
材質樹脂
1箱(5個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。 裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。
仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品 トラスコ品番336-4453 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)900 特性軽量、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷