「折り畳み式ステー」の検索結果

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前蓋・天蓋のどちらにも使用できます。 (前蓋は開く方向、天蓋は閉じる方向にダンパー効果が得られます。) リンクBは長さを調節できます。(初期設定は150mmです。160mm/170mmに変更できます。) 取付け位置を変えずにリンクBの長さを変えると扉の開(閉)速度が変わります。(長くすると速度が早くなります。開閉角度は変わりません。) 左右2個使いができます。
用途事務機器・電気製品 材質本体/ベリック、フランジ・ステー/ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)235 表面仕上げ本体/生地、フランジ・ステー/バレル研磨
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け 開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
3,698 税込4,068
当日出荷

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフット
エコ商品
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジテック・ジャパン多目的パイプハンガー
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけ 耐荷重(kg)約35 材質スチール 仕上塗装、発泡材/PVC巻
1個
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

スライドコートハンガー LAMP(スガツネ) 動画あり
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 動画あり
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー)ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できる実用性の高い二つ折り式のスチール製担架です。簡単に折りたたみ可能で頑丈なワンタッチロックステー方式を採用しています。耐久性が高く水にも強いナイロン100%の4色バリエーション。
仕様●サイズ:幅55×長さ200×高さ18cm
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに収納できる実用性の高い二つ折り式の軽量アルミ製担架です。簡単に折りたたみ可能で頑丈なワンタッチロックステー方式を採用しています。耐久性が高く水にも強いナイロン100%の4色バリエーション。
仕様●サイズ:幅55×長さ200×高さ18cm
1個
45,980 税込50,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)折りたたみ診察台
安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。
質量(kg)約14 耐荷重(kg)約200 材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能) 付属品脚キャップ
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。
耐荷重(kg)約200 材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能) 付属品脚キャップ 質量(kg)約14
1個
52,980 税込58,278
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170 付属品専用L型金具 材質スチール 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア 工具不要でワンタッチ着脱 フルサスペンション対応 「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。 なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。 フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。 自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116 質量(g)570 耐荷重(kg)10 適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認 クラス10
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティン グ。保管スペースをとりません。黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。 (黒板250×250mm名入れ等もできます。)中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろい ろ工夫できます。製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式SEC-1 は2枚。イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし。キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品 の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。
積載荷重(kg)350 材質スチール
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ノーマルフェンダー使用可 ハンドルロックステー付属 アルミ削り出し Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロックステー付属 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいOR-Ⅱミラーです。 従来のOR-Ⅱミラーのスペックはそのままにステー部分は可倒式になっているので不要な時には折りたたみが可能です。 衝撃緩和・鏡面サイズともに保安基準に適応しています
ねじ径(mm)10 鏡面寸法(mm)Φ98.7
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロックステー付属 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロックステー付属 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1520 全幅(mm)570 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)930 速度(補助)範囲:24km/h未満 バッテリーリチウムイオン電池 スタンド1本スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間)約3.0 付属装置(盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~955 軸間距離(mm)1045 走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670 総質量(kg)19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーンに合わせてトリプル(スタンド・メンテナンス・キャリー)機能のある折りたたみ式スタンド。 小さく収納できレース等ピットでのメンテナンススタンドとして、また、自宅でのメンテナンスやスタンドにも使用可能。 チェーンステーとシートステーを引っ掛けるだけなので誰でも簡単に使用できる。 スタンドとクランクのクリアランスをもうけてあるのでクランクを回しながらのメンテナンスが出来る。 フックデザインを、扁平に施してある為、ロードバイク・マウンテンバイクはもちろんの事エンド幅の狭いシングルバイクでも、メンテナンスしやすい。
ブラック/ブラウン 質量(g)1150 高さ(cm)収納時:62、使用時:63~94
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷