材質ステンレス
セット内容四角型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別四角
高さ(mm)45
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-1301
TKG品番(2017)6-0993-1301
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
板厚(mm)1
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプセルクルリング
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状菱
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード