適合DT-C152,C153、DT-C182,183、DT-B151,B152、DT-B181,B183
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として
材質バネ用ステンレス鋼材
硬さHRC40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として
材質バネ用鋼材
硬さHRC44~52
表面処理リン酸塩皮膜(ACP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,020
税込¥6,622
当日出荷
用途3枚構造の射出成形金型。
付属品軸用サークリップリング1個
材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法軽圧入または中間ばめ
許容差【はめあい穴】ISO JS4
硬度HRC【ブッシュ】62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30)
吊り方向に対してリングの位置調整が可能
豊富なバリエーション
ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。
全方向負荷可能
ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。
ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。
雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング
材質ICE鋼
寸法L(mm)107
寸法H(mm)52
ねじメートル並目ネジ
寸法A(mm)60
寸法F(mm)22.5
安全率4倍
許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)回転:360、リング:180
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11
収納枚数約40枚
収納枚数(枚)約40
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフトの固定、抜け止めのためのパーツです。
用途空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用スナップリング。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
寸法(mm)(約)3内径13×厚み1×孔径1.8
1個
¥89
税込¥98
8日以内出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
軸に挿入し抜け止めとして使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。
形状E型止輪
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35
ねじの種類G
最高許容圧力(MPa)1.75
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
スベイリーは底面がフッ素樹脂なので、滑りにくい床面をすべらせる効果があります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途滑りにくい場所でのイス足に。
家具の移動の際の滑り材に。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フッ素樹脂
色ベージュ
寸法d(Φmm)2.2
表紙に差し込みやすい斜めカットレールを採用しています。
レールの挿入が簡単にできるよう、スライド部にシリコン印刷を施し、スベリをよくしています。
多枚数とじてもレールがずれにくく抜け止めにもなる「すれ防止加工」を施しています。
サイズA4
色透明
グリーン購入法適合
収納枚数(枚)約40
仕様厚とじ
材質PP
寸法(mm)220×11×307
質量(g)38
1冊
¥249
税込¥274
当日出荷
表紙に差し込みやすい斜めカットレールを採用しています。
レールの挿入が簡単にできるよう、スライド部にシリコン印刷を施し、スベリをよくしています。
多枚数とじてもレールがずれにくく抜け止めにもなる「すれ防止加工」を施しています。
サイズA3
色透明
グリーン購入法適合
収納枚数(枚)約40
仕様厚とじ
材質PP
寸法(mm)430×11×307
質量(g)55
1冊
¥399
税込¥439
当日出荷
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質炭素鋼
形状ソケット
使用流体水道水
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質炭素鋼
形状ソケット
使用流体水道水
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質炭素鋼
形状ソケット
使用流体水道水
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ