109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重松製作所押え枠 #02788(CL)
適合[外付けフィルタ]SC トラスコ品番856-9126 質量(g)10
1個
319 税込351
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶 質量(g)1.5±0.3 規格S1 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上 粒子区分Nacl(試験)
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸収缶にペイントメイトを付けるための押え枠です。
用途ペイントメイトXL用 トラスコ品番816-7417 質量(g)15 アズワン品番64-8899-12
1個
399 税込439
90日以内出荷

質量(g)1.4±0.5 規格L1 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上 粒子区分DOP(試験)
1個
489 税込538
当日出荷

質量(g)1.4±0.5 規格L2 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上 粒子区分DOP(試験)
1個
499 税込549
当日出荷

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min)(定格)36.0 常用温度(℃)80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。 材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
1個
209 税込230
欠品中

吸収缶にペイントメイトを付けるための押え枠です。
用途UEメイト用 トラスコ品番816-7418 質量(g)15 アズワン品番64-8899-13
1個
519 税込571
5日以内出荷


重松製作所保護めがね LX-55
RoHS
ヒンジが無い画期的なデザイン。レンズ全体が透明なオーバーグラスタイプ。 柔軟性に優れ、ズレにくいテンプル。視力矯正メガネの上からかけられます。 メタルフリー。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
129 税込142
当日出荷

用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止 タイプろ過フィルター 種別オプション 厚さ(mm)約2
1パック(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷

Libero(リベロ)各色にて交換可能な外側カバープレート押さえ枠です。
対応機種LR-200MG/LR-200SB
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用 材質スチール 種類フィルター用スチール枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの大きめサイズ。中枠付きでポリ袋が簡単に押さえられます。入れやすい広口タイプ。
使用場所トイレ 材質本体:ポリプロピレン、フタ・ボタン・中枠:ポリスチレン、バネ:ステンレス ホワイト 質量(g)約310 耐熱温度(℃)(本体)約80、(フタ・ボタン・中枠)約70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×135
1個
899 税込989
当日出荷

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カラリFan」専用フィルターです。樹脂製押さえ枠1セット、フィルター5枚入りです。
用途「カラリFan」に取り付けることで、ホコリやチリの侵入を防ぎ、お掃除が簡単になります。 材質PP:ポリプロピレン ブラック
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x605(mm)・内枠用天井材サイズ:413x563(mm)
材質アルミ シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

床下点検口 桟レス SPG(サヌキ) 動画あり
施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31 シルバー 開口寸法(mm)454 内枠ボード材切断寸法(mm)411
1箱(10台)
16,980 税込18,678
翌日出荷

冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099 重松製作所 動画あり
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ 適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL) 適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個 種別取替式防じん・直結式小型防毒 国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ) 指定防護係数50
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できます
タイプ蒼 片枠
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)