押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4
寸法C(mm)M31
寸法B(Φmm)27
寸法A(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4
寸法C(mm)M26.4
寸法B(Φmm)23
寸法A(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4
寸法C(mm)M21
寸法B(Φmm)18
寸法A(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4
寸法C(mm)M26
寸法B(Φmm)23
寸法A(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4
寸法C(mm)M51
寸法B(Φmm)46
寸法A(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4
寸法C(mm)M41
寸法B(Φmm)37
寸法A(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
材質バネ用鋼硬線
種類リンク
内径(Φmm)25.3
線径(Φmm)4
耐荷重(kg)3
表面処理三価ユニクロ
1袋(2個)
¥189
税込¥208
6日以内出荷
付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セット
エスコ品番EA613XT
寸法(mm)ピン開き:8~100
商品タイプセット品
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。
ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。
ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック
セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)
質量(kg)0.94
ケース寸法(mm)230×140×40
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
果房軸と枝との節間にバラ付きがあっても、本体をたわませたり捻じって掛けたりする事で節間に合わせて取り付ける事が可能です。
枝に掛けるフックを交互に2段設けているので、取り付けやすい枝に掛けることが出来ます。
節間によって取り付けにくい場合は、2本を連結させて使用する事でさらに対応出来ます。
早い段階から果房軸に取り付けることで、生長時の果房の重量による茎折れや裂けを低減し、収量と品質の向上に繋がります。
茎・枝に掛けて使用するため、様々な誘引方法での果房軸の補助に役立ちます。
色ホワイト
材質耐候性ポリプロピレン
1袋(200個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様SFB-13S用押え板
材質ステンレス(SUS304)平鋼
寸法(mm)FB-6×60×140
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250
付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番294-2925
質量(g)600
商品構成単品
ピン径(Φmm)5×7・6×8
適合寸法(mm)18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。
焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200
板厚(mm)約4
ピン径(Φmm)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
小さなサイズのフィルターが装着できます。
ねじピッチ(mm)0.75
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「TSN-DA1A/DA10」、「TSN-VA2B/VA3」に接続して使用します。
接続するデジタルカメラ、ビデオカメラのフィルター径に合わせてお選びください。
28、30、30.5、37、43、46、52、55、58、62、72mmの11種類。
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能。墨タンクの最大容量 Mサイズ16ml。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)168
長さ(m)【糸】20
タンク容量(mL)【墨タンク】16
自動巻取糸長さ(m)10
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×110×43
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ15m /自動巻取8m。押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能。墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)127
長さ(m)【糸】15
タンク容量(mL)【墨タンク】11
自動巻取糸長さ(m)8
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。コズミットインクによる墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ15m /自動巻取8m。液漏れしにくい超密閉設計。最大容量7ml のインクタンク。針収納クイックカルコ標準装備。インクの染み込みを促進するスポンジ押え付。操作性に優れたリール面ディンプル加工。嵌合部は全てゴムパッキン仕様。ステンレスフック付。落下防止紐及び取付環付
用途コズミットインクによる墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)170
長さ(m)【糸】15
タンク容量(mL)【インクタンク】7
自動巻取糸長さ(m)8
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。最大容量20ml の墨タンク。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)182
長さ(m)【糸】20
タンク容量(mL)【墨タンク】20
自動巻取糸長さ(m)10
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード