kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質ステンレス鋼
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス
寸法(mm)10×52
仕上仙徳焼入
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
人気アクセサリーの「風切りダック」を車内で固定して楽しめるオプションパーツ。バネの効果で愉快に演出。固定用両面テープ付き。風切りダック以外にも、ちょっとしたお気に入りの小物を飾ることも可能です
用途アクセサリーパーツ
付属品両面テープ付き台座×2
材質台座:スチール/クロームメッキ、スプリング:ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×35
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
欠品中
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
用途R22、R12、R502用
1パック(6個)
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途車輌・輸送用機器・工作機械等
締付力(N[kgf])約275[28]
材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303
質量(g)209.3
部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等
材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別左
仕様左右取付兼用型
耐久性25000回以上
圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
食材を入れて蓋を閉めるだけでカンタンに浅漬けができる、樽型漬物器
スプリング付きの押板が蓋と一体化
用途浅漬けに
材質(本体)AS樹脂、(スプリング)18-8ステンレス、(蓋・たが)ポリエチレン、(バネ押え)ポリピロピレン
寸法(mm)Φ130×140
容量(mL)1200
質量(g)295
耐熱温度(℃)本体:80・蓋・たが:60・バネ押さえ:120
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
押え板がR形状のため、バネ効果でフィルムをしっかり押える。
用途マルチシートなどの固定に。
材質PP
幅(mm)約112
色グレー
高さ(mm)約126
1セット(25個)
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-41
1枚
¥7,510
税込¥8,261
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.7
材質(柄部)中首
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-40
1枚
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝
材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄
仕様ハードトランダム接着
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)60
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。
板厚(mm)0.5
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)
エスコ品番EA104Q-6
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
日本一の普及率を誇るオリジナル製品。フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、幅広い応用範囲で高い信頼性を持つ。優れた加工技術によって純正素材使用に徹して品質、経済性、共に他の追従を許しません。
用途フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、広い応用範囲、どれをとっても高い信頼度は安心してご使用いただけます。
色黄
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。
高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼
仕様ハードトランダム接着
タイプ柄:中首
板厚(mm)0.7
材質(柄部)木
仕上本焼
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.7
仕上本焼
柄中首
サイズ(mm)450
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
長さ(mm)600
板厚(mm)0.7
柄中首
1丁
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.5
柄中首
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
柄中首
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
寸法a(mm)196
寸法b(mm)152
許容荷重(N[kgf])400(40)
材質(板バネ)SK5
ご家庭で柔らかくジューシーなからあげを簡単に作れます。
数か所刺して筋を切ることで火を通しても縮まず、ふわふわなからあげになります。
材質ハンドル・押さえ板:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、バネ・ネジ:ステンレス鋼
質量(g)49.9
寸法(cm)約6.5×15×2.5
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ