種類非照光式、プッシュスイッチ
定格3A.250V.AC
端子形状はんだ端子
取付穴(mm)(参考)Φ12.2
絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V
取付穴径(Φmm)12.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
回路SPST(2P)
電流容量3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
彫刻範囲(mm)□12
最大彫刻深さ(mm)0.5
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2
仕様●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はい
スイッチ緊急停止スイッチ
アクチュエータの種類丸形
照光方式なし
定格電流(A)10(端子)
構成三極-三投
コネクタDIN コネクタ
材質(端子)銀合金
ケーシングねじ山付き
アズワン品番65-7810-14
実装方法バルク
動作機能維持
動作電圧(V)DC12
アクチュエータ色赤
操作力(g)2040~5100
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
照光種別LED
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色赤
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大55
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)
保護構造IP40
照光方式照光 (LED)
耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)12
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
最小適合負荷DC5V 1mA
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
戻りの力(N)最小0.29
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3.5mm
胴体形状丸胴形(Φ12mm)
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ40
材質丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様2P青色カプラー、2極
適合12V20Aまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
操作部色緑
端子ハンダ付け端子
アズワン品番65-9235-03
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等
機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)
周波数(MHz)429
タキゲンコード50337
1個
¥4,723
税込¥5,195
4日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
端子ハンダ付け端子
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:緑●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-07
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作オルタネイト
操作部色青
端子ハンダ付け端子
アズワン品番65-9235-08
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-09
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC12V 15mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-04
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-06
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
ロックプッシュロック
最新のLEDプッシュスイッチを使用した12V6路用スイッチパネルです。
パネル表面はカーボン仕様です!
寸法(mm)14.2×6.4
電圧(V)12
スイッチ容量20A LEDプッシュスイッチ
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
端子形状はんだ端子
防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ)
緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ
防水等級IP64
赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能
DC12~24V用
スイッチ容量は3Aまで。
緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除
質量(g)5
電源(V)DC12/24
発光色赤色
スイッチング方式ラッチ式
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量3Aまで
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
推奨取り付け穴:22mm
オプション配線カプラーは20A用が使用可
電源(V)DC12/24
スイッチ容量20Aまで
スイッチオルタネイト
防水保護等級IP64相当
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
取付穴径(Φmm)22(推奨)
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24
寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)
質量(g)5
電源DC12V/24V
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
スイッチング方式オルタネイト
取付穴径(Φmm)推奨19
全長(mm)40.8
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26
電圧(V)DC12~24
電源DC12V/24V
寸法(Φ×mm)22×40
取付穴径(Φmm)推奨22
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5
電圧(V)DC12~24
電源DC12V/24V
寸法(Φ×mm)19×20
取付穴径(Φmm)推奨19
スイッチング方式モーメンタリー
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12~24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
推奨取り付け穴:22mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24
スイッチ容量20Aまで
スイッチモーメンタリー
防水保護等級IP64相当
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
取付穴径(Φmm)22(推奨)
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
DC12~24V用
スイッチ容量は13Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20
質量(g)5
電圧(V)DC12/24
スイッチオルタネイト方式
取付穴径(Φmm)19(推奨)
防水保護等級IP67相当
スイッチ容量13Aまで
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。DC12~24V兼用。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID180-1224AS
質量(g)200
電源(V)DC12~24
消費電力(W)8.5
スイッチスイッチ付き
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×16
色温度(K)3000
光束(Lm)850
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
緊急時の呼び出しに!
新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。
高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。
防水構造の押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。
あらゆる表示盤に接続できます
無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。
トイレ・浴室用押しボタン
「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。
DC12V通電でランプ表示します。
電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。
壁面への埋込が可能です
1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本
材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂
色プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白
質量(g)100
取付方式1個用スイッチBOXに適合
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)5(通電時)
出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
表示灯通電時 赤色LED点灯
配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2
ひも長(mm)約600(ノンロック式)
防水性JIS C0920 IPX5適合
ボタン仕様呼出:ノンロック式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ