形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
形状平形
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)25
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
種類非照光式
動作方式モメンタリ
極数2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
回路SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
用途D、M、E、M2シリーズ用
適合MB-2511用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番855-8704
幅(mm)80
色透明
材質(本体)AS樹脂
種類非照光式
端子形状ハンダ端子
動作方式モメンタリ
動作特性ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)7
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)
回路SPST(2P)
電流容量1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)
別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類非照光式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)10.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
回路SPST(2P)
電流容量3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
種類非照光式
動作方式モメンタリ
動作特性ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)7.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
回路SPST(2P)
スイッチ特性OFF-(ON)
電流容量1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
端子形状はんだ端子
接点仕様銀
操作部形状丸13.2
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色黒・赤・白(別売り)
別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~50
ボタン形状角
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性1.9±0.95
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
操作力(N)1.9±0.95
LED超高輝度LED(輝度レベル1)
色(本体)黒
回路単極双投
種類非照光式、プッシュスイッチ
定格3A.250V.AC
端子形状はんだ端子
取付穴(mm)(参考)Φ12.2
絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V
取付穴径(Φmm)12.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
回路SPST(2P)
電流容量3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
使用温度範囲(℃)-25~50
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
規格UL、C-UL、eオーダー
最大取付パネル厚(mm)1~4
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)5.2
種類非照光式
動作特性ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
回路SPST(2P)
スイッチ特性OFF-(ON)
電流容量0.5A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
機能動作ON-(ON)
電流容量2A125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構マイクロスイッチ方式
種類非照光式
ボタン色クリーム
動作方式オルタネイト
動作特性オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)0.9
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 500V 1分間
回路SPST(2P)
スイッチ特性OFF-ON
電流容量0.5A30V.DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。
超小形で省スペースタイプ。
接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒・赤・白
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)5.3
機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
耐電圧AC1000
電流容量500mA AC125V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
回路単極単投
適合操作ボタン(AT-475、AT-496)
付属品六角ナット(AT-536)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類非照光式
動作方式オルタネイト
動作特性オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)2.4/6.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
電流容量3A125V.AC
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色黒・赤・白(別売り)
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状別売:丸8/丸10
機能動作ON-(ON)
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構マイクロスイッチ方式
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状別売:丸8/丸10
機能動作ON-(ON)
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構マイクロスイッチ方式
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
仕様はんだ端子形(銀接点):2極双投
種類押ボタンスイッチ
極数2極
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状はんだ端子
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
機能動作ON-(ON)
寸法(縦×横×奥行)(mm)24.9×12.2×18
電流容量2A125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構マイクロスイッチ方式
1個
¥598
税込¥658
欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状丸13.2
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
仕様はんだ端子形(銀接点):単極双投
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状はんだ端子
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
機能動作ON-(ON)
寸法(縦×横×奥行)(mm)24.9×12.2×18
電流容量2A125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構マイクロスイッチ方式
1個
¥519
税込¥571
欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状プリント基板ストレート
接点仕様銀
操作部形状丸13.2
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状はんだ端子
操作部形状丸13.2
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状別売:丸8/丸10
機能動作ON-ON
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
極数2極
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
機能動作ON-(ON)
電流容量2A125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構マイクロスイッチ方式
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状別売:丸8/丸10
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ