グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8987
材質ステンレスSUS410
サイズ140mm平
質量(g)50
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8349
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
基本の工具が全て揃う。持ち運べる便利サイズのセットです。
セット内容ラジオペンチ・ニッパー・丸ペンチ・ピンセット・目打ち・糸切はさみ・指カン
1袋
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8331
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515
材質ステンレスSUS410
サイズ標準タイプ 120mm
質量(g)70
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)125
質量(g)78
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
表面の粉が少ない。
用途精密作業用
内径(Φmm)18
呼称大
規格食品衛生法適合
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
サイズ大
質量(g)420~455(1袋)
タイプ粉が少ない
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉トリ
1袋(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8989
材質ステンレスSUS410
サイズピン曲げタイプ 135mm
質量(g)50
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状標準
材質/仕上SUS410
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ
入組点数23
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
高級感のあるレザー調名札。
IDカードや外資系企業などにおすすめです。
仕様中紙付
材質ケース:樹脂シート、ひも:再生樹脂
表示サイズ(mm)W49×H86
ケース寸法(mm)W67×H119
中紙サイズ(mm)W55×H90
ひも長(cm)約90
ケースソフトタイプ レザー調 タテ名刺サイズ 2ポケット
ひも幅(cm)約1
ひもタイプループクリップ 金属フック式
曲面を活かしたデザイン/一体型で機能部分を内包し、美しい曲面を描いた新しいフォルムです。
リール付き/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールを採用。表示面が裏返りにくいパーツ形状です。
ハードケース/大切なIDカードを保護するハードケースタイプです。ケースはリールから外れない設計なので、脱落の心配がありません。
豊富なラインアップ/カラーは7色展開。好きなカラーを選べます。
仕様IDカード用・ヨコ型・2枚収容
材質ネックストラップ:PA、リール:R-ABS、カードケース:PC、センターパーツ:R-PC、事故防止パーツ:POM
径(Φmm)Φ3
長さ(cm)約90
紙質リール:R-ABS100%、カードケース(センターパーツ):R-PC100%
カードサイズ(mm)54×86
ひも長(cm)最長約50
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6
サイズ(mm)125
バネカン締付時に指を挟みにくい構造になっています。
用途アオリの固定に
適合2t~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988
材質ステンレスSUS410
サイズ160mm
質量(g)67
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
パール調の光沢が美しいダストボックス。指に心地よくフィットする
材質PP
寸法(mm)192×340×395
色パールショコラ
質量(g)635
1セット(60個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
パール調の光沢が美しいダストボックス。指に心地よくフィットする。スマートだからどこでも置ける
材質PP
寸法(mm)192×340×395
色メタリックホワイト
質量(g)635
容量(L)18
1セット(60個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
アルファード前期用LEDテールレンズ。GT-R風バルカン丸目4灯が視覚的に腰高のアルファードをロー&ワイドに見せてくれます。また、テールに反射板を内蔵しておりますので、LEDリフレクターにされている方でも車検時は安心です。新品左右4ピースセット。反射板内蔵。高輝度LED仕様。レッドクリスタルタイプ。【適合車種】。10系アルファード 前期用 2002年5月~2005年4月。MNH10W MNH15W/ANH10W ANH15W。寒冷地仕様車も取り付け可能です
グリーン購入法適合
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)。モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。
その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス
幅(mm)(投入)220
質量(kg)17
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545
対応A4コピー用紙
騒音値(dB)65
連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能
細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。
ダストボックス容量(L)32
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)4×12
細断形状ミニクロスカット
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り
仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72
電源手動
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
アズワン品番65-2234-61
1台
¥84,600
税込¥93,060
8日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)6000
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力150W
連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)
細断枚数4枚
細断速度約1.8
細断形状マイクロカット
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
クリスタルアイ。10系アルファード後期用丸型ファイバーLEDテールライト。ポジション時には6連の丸型ファイバーがリング状にキレイに点灯。ブレーキ時には、リングの中のバルカンが明るく点灯する革新的なファイバーLEDテールです。丸目6灯が視覚的に腰高のアルファードをロー&ワイドに見せてくれます。通常、後期型のゲート側はブレーキが点灯しませんがこちらのLEDテールレンズはゲート側もブレーキでLEDが点灯します。車検用に6灯から4灯に切り替えする事も可能です。(テール裏に切り替えスイッチ付き)。またテールに反射板内蔵しておりますので、LEDリフレクターにされている方でも車検時は安心です。(。1)。6連丸型ファイバーが最大限のルックスと機能性と安全にも配慮されたNEWタイプLEDテールライトです。カラーは、定番のレッドクリアータイプかスモークタイプどちらかをお選びください。新品左右4ピースセット。6連バルカンタイプ。反射板内蔵。高輝度LED仕様。ゲート側もスモール/ブレーキ点灯。6連から4連へ切り替えスイッチ付き。【適合車種】。10系アルファード 後期用 2005年4月~2008年4月。MNH10W MNH15W/ANH10W ANH15W。寒冷地仕様車も取り付け可能です。ハイブリットは取り付け不可。【注意事項】。1 保安基準に基づいた仕様となっておりますが、車検は検査官の見解により異なりますので100%車検に通るとは限りません。バックランプとウインカーは純正の電球を使用いたします。装着写真のLEDバルブは付属いたしません。
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)
タイプ管上測定用
マイゾックスコード210955
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容カンシンクンジュニア本体、60cmスケール(金尺)裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース(ひのき製)、管底芯出しゲージ
タイプ管上・管内測定用
マイゾックスコード122855
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
耐荷重180kgの丈夫なアウトドアコード(3mmのパラコード)と強度試験済みのストロングパーツで首輪とリードが作れるキットです。
付属のレシピはわかりやすい写真解説に、丈夫につくるポイントも掲載!初心者の方でも簡単につくることができます。
わんちゃんの首輪やリードは、犬種によってサイズが様ー。
ウチの子にぴったりのサイズでつくることができます。
首輪やリードを制作するのに頑丈なパーツが欲しい!というお声を多くいただき、発売したストロングパーツはJIS規格に則った試験も受けています。
丸カンやDカンは、継ぎ目がない一体型となっており、力がかかって開いてしますことがありません。
鉄砲カンは、ジョイント部分が頑丈な作りになっており、負荷が掛かっても壊れにくく、安全性が求められるリードには最適です。
※ただし、作り方や作り手の手加減によって作品の強度は変わりますので、ご留意ください。
セット内容アウトドアコード、プラバックル1個、Dカン1個、レシピ必要な道具:バインダー、はさみ、定規、ライター制作時間:約3時間
長さ(cm)リード:約105(持ち手含まず)
首廻り(cm)約35まで
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
ノコ刃外径(Φmm)216
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
関連キーワード