左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。
仕様(電池式)CR2016片手各2個
材質ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
質量(g)36
連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による)
LED光度(1球):8(Lm)
防水性IPX4相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適。連続使用時間は約2時間。付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます
用途夜間作業。夜釣り。DIY。アウトドア
付属品USB(Type-C)充電ケーブル
材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン
色ブラック
サイズF
連続使用時間約2時間
バッテリー150mAh/3.7V
製品質量(g)30
充電時間(時間)フル:約1
縦(cm)35
横(cm)13.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類LED
色ブラック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30
質量(g)150
インターフェイスMicro USB(メス)
点灯時間(時間)10
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
アクティブな女性のために、ヒューソリッドの基本性能はそのまま、ライトなつけ心地を実現。指先のシリコンプリントと通気性の良いスパンデックス素材でアウトドアスポーツや軽作業に最適です。
材質人工皮革、シリコン、ポリエステル
色ピンク
機能通気性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ポリエステル
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)105
色パープル
穴径(Φmm)内径20
耐熱温度(℃)180
松吉医科器械コード24-2996-02
突起部寸法(mm)高さ43
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別)
連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29
光源白色系LED4個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA)
使用電池単4形乾電池2本(別売)
照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)
光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)約25×25×90
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
足への負担を少なくする仕様で、歩きやすさ、足が痛くならない、もっと歩きたくなる靴です。
インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。
ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。
足幅3E相当
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底(ポリウレタン)
甲被タイプスリッポン
ヒール(cm)2.5
靴タイプスニーカー
ストーム(cm)1.5
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル
材質本体ABS樹脂、PS、スチール
質量(g)150
電源バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30
保証期間3ヶ月
防塵防水性能IP45
充電時間(時間)ライト1個あたり約4
コネクタmicroUSB
明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7
照射角度(°)約110
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。
両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。
明るさは3段階で調節可能です。
キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。
電源単4電池×3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32.5×3(平置き時)
アーム長さ(cm)約27
明るさ(Lm)強点灯時:約7
連続点灯時間(時間)弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215
質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)約20
光束(Lm)約13
仕様LED搭載、防滴構造
付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)約13lm
連続点灯時間約15時間
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約20lx(照度)
電球の種類LED
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ネイルカラーで人気のあるパールカラーを採用。キラキラのパールカラーが指先を彩ります。
カラーはパールブルータイプ。3色(ダークカラー・ライトカラー・ホワイト)で構成されています。濃淡をつけたグラデーションカラーから、ネイルカラーを選ぶ感覚でお好みのカラーを選べます。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
表面にはブランドロゴ、裏面に機体番号、尻金にはNERVマークを印字し、軸先端はマグネット付き。
磁力で先端にネジがくっつくので、落下等を防ぎ作業性が高い。先端は黒染加工を施し、さびにくく耐久性が高い。
グリップ内部まで軸が貫通している構造なので、折れにくく頑丈。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂製で、回す力を先端へしっかりと伝える。
材質グリップ本体/ポリプロピレン樹脂、グリップラバー/エラストマー樹脂(非絶縁)、軸/カーボン鋼(先黒染/クロムメッキ)、尻金/カーボン鋼(クロムメッキ)
商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。
ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。
付属品専用キーアダプター×1個
全長(mm)24
外径(Φmm)19
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15
質量(g)170
インターフェイスUSB Type A (オス)
点灯時間(時間)10
充電時間80m
バッテリー容量(mAh)550×2
色ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。
軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。
すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。
レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。
軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。
用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適
適合年齢(歳)15以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚)
質量(g)約86
軸長(mm)約135
軸太さ(mm)6.35(軸対辺)
材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)106-11
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)先端スポットLED:約200
仕様クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
細面は溝付きですので、ライトゲーム用の小さなフックでも研ぎやすい。 全長79mmのショートタイプ、3ホールディンプルで指先だけでも強く握れライトゲーム用ジグヘッド等にしっかりと研ぐことが出来ます。 目の粗さ:中面(#280)・細面(#600溝アリ面)
用途フック、ジグヘッドの針先研ぎに。 グリップは安定してしっかり握れる3ピースディンプル。
仕様【シャープナー】スチール+ダイヤモンド粒子(#280・#600)
寸法(mm)79
質量(g)9
エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!
用途指先が触れる箇所の除菌に。ペンライトとしても使用可。
波長(nm)275
連続使用可能時間1h
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)60
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着
仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯
セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台
出力USBポート
最高温度(℃)600(50W)
本体質量(g)85
入力電圧(V)100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
本体長さ(mm)161
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。
硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。
触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫!
削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク!
飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。
お掃除ブラシ付きです。
LEDライト付き!
LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして
材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂
色ホワイト・ピンク
品番SV-5974
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
DC12~24V用
スイッチ容量は13Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20
質量(g)5
電圧(V)DC12/24
スイッチオルタネイト方式
取付穴径(Φmm)19(推奨)
防水保護等級IP67相当
スイッチ容量13Aまで
指先感覚の緻密なジグ操作を楽しむ。スーパーライトジギングモデルにチューブラー3機種が新登場。ジギングロッドの絶対的性能であるジャークを進化させ、もっと楽に、意のままにジグを操りたい。そんなコンセプトをもとに開発されたゲーム タイプLJ。すでに展開中のスタンダードモデル(LJ)、フルソリッドモデル(LJ、SLJ)に加え、スーパーライトジギングカテゴリーにもチューブラーモデル3アイテムが追加ラインナップされた。いずれもチューブラーならではの軽量・高感度・高レスポンスという特性を活かしたきめ細かなジグ操作が特徴で、ワンピッチジャークでスライドやフォールのアクションを正確に操ったり、リーリングジャークで直線的な泳ぎを演出したり、多彩なジグアクションでさまざまなターゲットを攻略。
継数(本)2
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む
容量1100mAH/3.7V
質量(g)160
種類リチウムポリマー
出力5V DC、1.0A
入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A
分注範囲~2000(25mLピペットを装備)
充電時間~3h
アズワン品番61-0163-60
容量範囲(mL)0.1~100
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
USB電源または単4電池×4本で利用できるインテリアライトです。球体の内側で揺らめく美しい光線が、球の表面に触れた指先に集まり、光が弾けます。魔法のような揺らめく光は幻想的で、不思議な光景に心が癒やされます。
付属品USBケーブル
質量(g)131
電源USB 5V/1A または 単4電池×4本(アルカリ)
保証期間初期不良のみ
寸法(縦×横×奥行)(mm)100×100×135(球体部分:76)
ケーブル長(cm)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。
適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上
電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属)
電力(W)出力:100
本体質量(g)385(ライトのみ)
色温度2700K~6500K
サイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161
アズワン品番67-3071-26
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
カイロが入るポケットを装備し、市販のカイロを入れる事で「-5度」まで対応するウインターグローブ
手の甲部分にはカイロで発生した熱を指先まで効率よく伝えるアルミ箔フィルム生地を採用
手の甲内側部分には熱が奪われにくく保温、蓄熱性能の高い素材「ホットカプセル」を採用し、カイロで温めた熱を逃がさず指先までしっかり温め、さらに抗菌防臭機能と抜群の肌触りで快適な使用感を実現
細やかなハンドル&ブレーキコントロールをアシストする高いグリップ力と摩擦耐久性が非常に高い合成皮革を採用
汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドエリアを確保
カイロを入れた際に生じる手の甲部分のつっぱり感をギャザーで解消
アウターの種類を選ばないマジックテープを採用した袖口
夜間など、ライトに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
指先をくるむような縫製手法の採用で縫目からの冷気侵入を抑制
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
置き式ハンズフリーで、仮硬化。
パーツの仮留め、ジェルの流れ留め、ネイルチップでの長さ出し、アクリルジェル
での長さ出しなど、ちょっと仮どめしたい時に便利な仮硬化用LEDライトです。
フット式スイッチだから両手が塞がっていても簡単硬化!
ハンズフリーのフット式スイッチ
モバイルバッテリーでの使用もOK
指先で曲がるフレキシブルアーム
少ないスペースでOKのスタンドタイプ
単3電池、USB接続電源(モバイルバッテリーなど)、AC電源アダプターの3つの電源が使用可能
質量(g)320
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0.4
出力5.0V/0.08A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×78
波長(nm)405±5
保証期間1年
ケーブル長(cm)フットスイッチケーブル:146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,790
税込¥5,269
5日以内出荷
・レースの為に開発されたエアロ設計プロフィットの春秋ライド向けグローブ「SFG-1」 の後継モデル
・従来モデルよりもノンスリップシリコンパッド部分が広くなり、的確なレバーコントロールが可能
・手のひら部分は縫い目のないシームレスとなり、今までにないフィット感と握り心地
・指先部分には防風フィルム内蔵で伸縮性のある裏起毛の生地と内側フリース生地を採用し着用感、保温性共に兼ね備えた使用感を実現
・車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
・汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
・手首部分のもたつきを無くしたエアロフィットデザイン
・グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能(親指 / 人差し指)
・優れたグリップ力と耐久性の高いクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ(TM)」を採用
・転倒時の怪我から手のひらを保護するプロテクト素材付き
使用温度範囲(℃)8~13
ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。
ZenTest®専用アプリはiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。
BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。
画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。
目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。
GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。
指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能mV/1、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)0.5
材質(測定面)白金(プラチナ)
電極標準:ORP60-DE
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード