509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


主な適合車種KITACO製STD、NEW STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドDAX70(国内モデルのみ)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
スロットル方式マフラー付排気絞り弁
1個
779 税込857
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-30IS-AAA-0 関連資料(3.4MB) 取扱説明書(19.1MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)




安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン 接続口径(3ポート)G1 管接続口径圧力計:1/8 定格電圧(V)24DC 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0) 耐圧力(MPa)1.5 コイル節電回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.57MB) オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン) 取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
19日以内出荷

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
18,700 税込20,570
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確
仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220 アズワン品番65-7966-20
1個
179,800 税込197,780
欠品中


1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
分類高真空バルブ付き排気管 種類透明摺 摺合せ雄型 :29/42 枝管径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
28,900 税込31,790
24日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm)300(本体)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷







JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。 高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。
用途Full Synthetic 分離給油用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,240 税込3,564
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレンサ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5409 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)31 寸法l(mm)50
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5358 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番112-4335 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)26 寸法l(mm)50
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

排気バルブはダイヤル式にプッシュ式の排気ボタンが付いています。 ゴム球はベタつきが無く、手触りが良い素材です。
仕様ラテックスフリー 材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂) アクアブルー サイズΦ43×110mm アズワン品番8-9798-11
1個
1,060 税込1,166
当日出荷