ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。
パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)135
材質18-8ステンレススチール
質量(g)135
外径×高さH(Φmm×mm)135×127
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105
適合パイプ呼び径50~100A
材質塩ビ
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
洗面器用のストレーナーです。
Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。
材質ステンレス(SUS430)
板厚(mm)0.6
商品タイプバット
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25
適合パイプ呼び径30~75A
材質塩ビ
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー
材質アルミダイキャスト
適合パイプVP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ
適合パイプ呼び径30~65A
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
形状タテ型
材質アルミダイカスト
水切れの良い純銅網製の排水溝ゴミカゴです。いつでもキッチンを清潔にしておいきたいなら、純銅製品がおすすめです。銅イオン効果による殺菌作用で、ヌメリや悪臭を防止します。
材質純銅
洗いやすく、型くずれしにくいパンチング加工。お手入れしやすい便利なハンドル付。
材質ステンレス鋼
丈夫なステンレス製の排水口ストレーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の排水口ストレーナー。たっぷり野菜クズが入る11.4cmの深型サイズ。穴あけタイプのストレーナー
洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工の排水口くずかご。ゴミを通しにくい穴生ゴミが通り抜けしにくく、水はけのいい穴。お手入れしやすいハンドル付き
お掃除の際にお手入れしやすいハンドル付き。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。ご注意
排水口の寸法をご確認のうえ、ご購入ください。
適合排水口径(Φmm)135
材質ステンレス鋼
寸法(mm)135×135×114
質量(g)170
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)25
仕様0.4×12メッシュ
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)150×120
適合パイプ呼び径50~100A
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。砂利等が溜まりやすい場所は定期的に清掃して下さい。
アズワン品番67-7251-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
純銅パンチングストレーナーN (排水口ゴミ受け)は、銅でできた排水口ゴミ受けです。銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。
用途ゴミ受けに。
質量(g)105
寸法(cm)約径14.5×4.5
適合排水口径(Φmm)121~145
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
悪臭やぬめりがつきにくく、衛生的にお使いいただけます。
銅イオン効果で雑菌の繁殖を防止し、微生物が殺菌されるので、衛生的。
材質本体:純銅、表面加工:クリア塗装
質量(g)90.7
寸法(cm)13.5×13.5×5
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
悪臭やぬめりがつきにくく、衛生的にお使いいただけます。
銅イオン効果で雑菌の繁殖を防止し、微生物が殺菌されるので、衛生的。
材質本体:純銅、表面加工:クリア塗装
寸法(cm)13.5×13.5×11.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ
寸法H(mm)24
寸法t(mm)3.0
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
用途排水口、ストレーナー、三角コーナーに。
使用場所排水口まわり
仕様ブラシカバー付
色ホワイト
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(ケース)ポリプロピレン
材質(柄部)ポリプロピレン
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。
ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。
マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。
付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。
手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。
付属品ナイロンバンド3本
材質ステンレス
寸法(mm)330×100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
形状ヨコ型
材質アルミダイカスト
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー
材質アルミダイカスト
幅(mm)95
高さ(mm)90
奥行(mm)18
適合パイプ呼び径40~75A
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー
材質アルミダイカスト
直径(Φmm)97
高さ(mm)35
適合パイプ呼び径40~75A
一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット!
あるようでなかった・・・この「カタチ」!
コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー
公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
寸法(mm)グリップ:7×150
材質(本体)アルミダイカスト製
材質(グリップ)ステンレス
SANEI製の排水口用。
H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用。
用途洗面器の排水口に置き、髪の毛などをキャッチするストレーナー。
高さ(mm)12
直径(Φmm)33
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。
材質SUS304
適合排水管径(Φmm)30
寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×5
オーバーフロー管 TS-OFに!
グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け
排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス
外径(Φmm)ストレーナ部:80
グリップ長さ(mm)250
直角カットのブラシが底にフィットします。排水口やストレーナーの洗いに使用できます。ストレーナーや排水口の底にピッタリフィットし、隅々までキレイに洗えます。ストレーナーには縮めて、排水口には伸ばして、長さを2通りに変えて使えます。柄を縮めた位置と伸ばした位置の2ケ所で固定し、洗うものによって、2段階の長さに調整できます。
材質アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)、 ポリプロピレン、ナイロン、(柄・軸・キャップ)ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)50
幅(cm)4
高さ(cm)28.5~35.5
奥行き(cm)2
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
ストレーナーや三角コーナーの底に敷くだけで食べ物や食器に残った油、水切りネットでは取りきれない細かいゴミもキャッチ!
シート1枚で約40gの油を吸収。
水を通して、油はしっかり吸収します。
排水トラップや排水管がヌメリにくく、お手入れが楽に。
材質レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン
寸法(cm)(約)11×0.5×12.5(耳部分含む)
使用期間目安/1枚あたり1~3日
1個(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのストレーナーです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
直径(Φmm)102
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
ヨコ型ドレン用ストレーナー。
本体、保持スプリング共にSUS304製。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。
寸法(幅W×高さH)(mm)本体壁面:230×200
FRP製ドレンとストレーナーセット。
ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。
3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。
材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー)
厚さ(mm)ドレン:1
◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度(℃)1~50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ