29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コシがあってわわらかい。 Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。
材質ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP 全長(cm)約90 耐熱温度(℃)80
1本
959 税込1,055
当日出荷

排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。 セット内容1本入 材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール サイズ(cm)直径3×71
1個
679 税込747
当日出荷

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消! 排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。 S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。 流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。 5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30 質量(g)46 全長(m)約1.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズマ工業バスパイプ洗い
風呂釜の奥までブラシが届き、パイプの中の湯アカを密集したブラシでゴシゴシこすり落とします。ブラシはパイプを傷めにくい程よい硬さ。柄は自由に曲がり、柔らかすぎないので腕が疲れにくく、扱いがラクです。排水管のお掃除にも使用できます。
用途風呂釜パイプの湯アカをこすり落とす 材質(ブラシ・柄)ポリプロピレン 質量(g)約40 寸法(cm)約5×58×5 耐熱温度(℃)90 適合用途風呂掃除
1個
529 税込582
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 軸径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所排水口まわり 縦(mm)600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に 仕様ロングブラシ 材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線 寸法(mm)Φ35×460H 質量(g)39 シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319 税込351
当日出荷

PR80B-3 パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。 材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール 寸法(mm)20×20×710 質量(g)100
1個
759 税込835
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプ奥まで届き汚れもスッキリかき出す。 穴のまわりをキズつけないようにワイヤーにソフトなカバーがついています。
使用場所排水口まわり トラスコ品番764-3705 材質ブラシ:ナイロン/グリップ:ポリプロピレン/ワイヤー:ステンレス/ワイヤーカバー:塩化ビニル樹脂 長さ(mm)約680 質量(g)72 ブラシ長(mm)約180 太さ(mm)約0.36(毛材) ブラシ径(Φmm)約50
1個
549 税込604
当日出荷

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブラシが排水パイプの悪臭・詰まりの原因を根こそぎ落とします。 髪の毛も絡み取れます。 毛が細くて短いから水はねしにくい。 汚れはそのまま流水、ブラシの汚れも流水でほとんど落ちます。
用途洗面台のパイプの掃除に。 トラスコ品番355-4517 材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼 厚さ(mm)20 縦(mm)410 横(mm)20
1個
499 税込549
当日出荷

適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
用途排水パイプのつまりを解消します。 トラスコ品番396-8944 材質鋼材、PP、NBR
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-69
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

排水パイプのつまり・水アカ・汚れをスッキリ解消。ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。パイプの内側に付いた汚れを落します。
仕様●ブラシ径:30mm●ワイヤー径:5.5mm●長さ:5m アズワン品番67-9135-81
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

3mのロングタイプでお風呂場排水管などの奥まで届き、汚れをしっかりかき出す!
材質ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール 質量(g)275 サイズ(cm)本体:直径3×長さ305、グリップ:3.5×5.5×16(内径4以上の排水管に対応) ケース入数40
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂 ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6710137 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0 適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番442-9826 ホース長さ(m)7.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

バイオ菌と界面活性剤の力でお風呂や洗面台のパイプの汚れを分解・洗浄すると同時にバイオ菌がパイプ内定着し、目詰まりを防ぐ製品です。 スポンジなどに本品を含ませ、浴槽のお掃除+パイプ洗浄としても使えます。 天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。 界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。 ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。 地球環境にやさしく、防汚機能を持つ、合理性の高い製品です。
使用方法初めて使う場合は、本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、放置してください。2回目以降は、次の2通りの使い方ができます。(1)7~10日に1回程度、約30mlを浴槽・浴室や洗面台の排水口に投入し、放置してください。 (臭いや汚れがひどい場合は、60mlを2~3日継続してください。就寝前やお出かけ前にご使用いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えると効果的です。)(2)浴槽・浴室や洗面台の洗浄剤としてもご使用いただけます。 ぬれたスポンジに適量(3~5ml)を含ませご使用ください。 シャワーなどで洗い流す時に排水パイプの洗浄にも効果があります。(毎日のお掃除にお使いいただければ、より効果的です。) 材質微生物、界面活性剤、消臭剤、香料 寸法(mm)60×60×195 ブルー 容量(mL)400 質量(g)450 商品タイプ本体
1本(400mL)
999 税込1,099
当日出荷

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷