各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。電池は入手しやすい市販のアルカリ乾電池です。送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です。発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
電源単三型アルカリ(2本)
配線接続端子式
出力電圧(V)DC3(電池使用時)
入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)
機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
電池寿命2年(1日100回送信、常温時)
設置場所屋内
表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)
接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。
ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。
4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。
連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約120(電池含む)
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA
機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)
電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)
設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用
接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)
使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。電池は長寿命タイプのリチウム電池です。送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です。発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
配線接続端子式
出力電圧(V)DC3(電池使用時)
入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)
機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
電池専用リチウム
電池寿命8年(1日100回送信、常温時)
設置場所屋内
表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)
接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個
質量(g)約70(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)
使用周囲温度(℃)0~+40
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可
消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
質量(g)約90
出力点数無し
入力点数(I/O)2点
最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)約500
消費電力(W)6以下(AC100V時)
定格電圧(V)AC100、DC12
出力点数1出力
消費電流(mA)130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。
無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)
仕様【空中線】内蔵型
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約160(電池含む)
出力電源出力:DC3V(電池使用時)
電源専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、DC5~15V 35mA
配線接続端子式
入力接点入力:1回路(a接点/b接点切替式)、タンパー入力:本体タンパー1回路(b接点)
機能電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)
設置場所屋外・屋内
表示灯赤色、送信時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約1000(見通し距離)
防水性日常生活防水(IP67相当)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85
出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統
入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統
電源電圧(V)DC4.8~6.0
出力接点1系統
動作電流(mA)最大450
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)
Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式):屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能:長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。付属の専用リチウム電池を使用して電池寿命は約8年を実現します。(1日100回送信、常温にて)。DC5V~15Vの外部電源でも駆動できます。(電池と併用不可)。4周波切替対応により、送信機やコンバータを多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
仕様●システム区分:長距離型(LoRa)●空中線:内蔵型
質量(g)約100(電池含む)
出力電源:DC3V(電池使用時)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA
配線接続端子式
入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点),接点:無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)
機能電池切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。
電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり、保証値ではありません。
外観樹脂(ホワイト)
設置場所室内
表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)
出力(mW)10以下
使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
電波周波数約1km(見通し距離)
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向正方向
取付場所屋外、屋内
保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)
適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
接点信号4点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所
電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止
セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色ホワイト
質量(g)【送信機】約25、【受信機】約570
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)
配線接続端子式
外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)
機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能
時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
消費電力(VA)【受信機】14
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式
表示灯【電源【緑色LED】】通電時:点灯、電池切れ信号受信時:点滅、【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
屋外設置が可能な防水型です。各種屋外用センサーの接点信号が入ると電波を送信します。
送信モードは「ワンショットモード」と「繰り返しモード」を選択できます。
質量(g)約175(電池含む)
電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)又は、DC10V~15V(40mA)外部電源
電池寿命約2年(1日10回送信)
設置場所屋内・屋外:壁面取付
表示灯(赤色LED)送信時:点灯 、電池切れ時:点滅
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
火災センサーなど天井付け有線式センサーをワイヤレス化するための送信機です。
質量(g)約160(電池含む)
電源DC9Vアルカリ乾電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源
適合機器取付ピッチが66.7mmの熱感知器
電池寿命約2年(1日10回送信として)
設置場所屋内(天井)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
無線部は4周波切替対応型。現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。。電池の長寿命化を実現。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
質量(g)160
電源専用リチウム電池
配線接続端子式
出力電圧(V)DC3
電池寿命8年
設置場所屋内・屋外
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100以内
防水性IP67
使用周波数(MHz)426帯・4波
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)約100(電池含む)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)
電池寿命約8年(常温時 20回/日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)
表示灯検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
無線部は4周波切替対応型。現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。。電池の長寿命化を実現。付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~50
電源専用リチウム電池
配線接続端子式
出力電圧(V)DC3
電池寿命8年
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100以内
使用場所屋内
使用周波数(MHz)426帯・4波
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
8点までの信号をとりこむことができ、1点の入力に対してそれぞれ最大6種類までの通知メールを登録できます。(送信宛先数に制限はありません)。既存のインターネットの接続環境が、そのまま使用できます。携帯電話などから、本機へコマンドメールを送信することにより監視のON/OFF、現状確認、遠隔出力の制御が可能です。場所をとらないコンパクト設計のため既存の警報盤への組込などに最適です。
電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)150
入力異常入力:無電圧接点/トランジスタ入力 8点(a/b)
出力遠隔出力:オープンドレイン出力(DC30V0.1A)8点
仕様メール送信:1入力につき、注意メール、警報メール、復帰メールそれぞれ6種類のメッセージが作成可能
規格IEEE802.3/IEEE802.3u準拠
ケーブルUTPまたはSTPケーブルカテゴリ5(最長100m)
配線接続端子式
使用周囲温度(℃)0~+55(結露しないこと)
設置場所屋内
質量(g)本体部/約110、端子台部/約160
動作環境OS:WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7(32bit)、Windows8(32bit)、HDD:20MB以上の空き容量、CD-ROM :標準以上、LANカード:IEEE802.3/IEEE802.3準拠の10BASE-T、100BASE-Tに対応しているもの
材質樹脂
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様IDの数:1兆通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2
色クールホワイト
質量(g)約70(電池含む)
電源CR2リチウム電池
電源電圧(V)DC3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24
送信出力10mW +20% -50%
配線長10m以下(接続機器・送信器間)
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。
※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点
入力点数4点
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様920MHz
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信 機による電波混信を防止できます。送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)。登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機 (中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)。非常用電源により約30分間の停電補償があります。4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。 屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備し ています。 停電時に動作する停電異常出力を装備しています。 。異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ、【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)・接点動作:カバーをはずしたときに出力・接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)、【登録可能台数】60台〔送信機.(リモコン含む)/中継機合計〕
色ホワイト
質量(g)700
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)0.6WまたはDC10~30/50mA(極性あり)
受信可能距離約100m(見通し距離)
出力接点【停電】接点方式:無電圧半導体接点(b接点)/接点動作:電源断時動作/接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
ブザー音液晶部ボタン操作時、:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時、:「ブー」、点検モードにて受信時:「プップッ・・」※内蔵
付加機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)【送信】約100(見通し距離)
液晶表示中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
使用場所屋外用
アズワン品番64-7941-90
点灯色電源表示灯(緑)/送信表示灯(赤)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
停電補償あり(30分以上)
1個
¥83,000
税込¥91,300
8日以内出荷
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質樹脂
色ホワイト
配線接続端子式
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋内(壁面取付け)
最大接続台数40
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書
色レッド
質量(g)約570
消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)
使用周囲温度(℃)-10~+50
取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合
設置場所屋側
電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ
色電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー
質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)
出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下
定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)
角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°
使用周囲温度(℃)-10~+50
送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A
付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能
設置場所屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)約310(電池含む)
種類1種ヘッド
電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源
電池寿命約2年(1日10回送信として)
検知方式差動式
設置場所屋内:天井面取付
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。
台所など普段火を使うところに設置します。
質量(g)約270(電池含む)
種類特殊60℃ヘッド
電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源
電池寿命約2年(1日10回送信として)
検知方式定温式
設置場所屋内:天井面取付
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.5以下
出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
配線接続端子式
機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動
受信可能距離約100m(見通し距離)
電流(mA)330以下
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)
表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯
アズワン品番64-7941-99
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能。当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】。日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得。無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止。920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能。非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能。中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】。産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化。AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止。自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発。サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発。小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発。大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など。【ご活用いただいているユースケース】。自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)。人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる。長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付。車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
(ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります)
ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。
起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。
ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。
仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:λ/4ホイップアンテナ、送信機登録可能台数:30台、報知強制停止入力:接点方式/a接点、停止ボタン:報知動作の停止
セット内容卓上型受信機セット:ベッドセンサ送信機TX-BS3+卓上受信機HC-350
材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂
色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】ホワイト
質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約570
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】AC100V(50/60Hz)
配線接続端子式
外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)
機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能
応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)
時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)
受信可能距離約100(見通し距離)
消費電力(VA)【受信機】14
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時
設置場所【送信機】シーツの下、敷布団の下、【受信機】屋内:卓上据置・壁掛け式
表示灯【送信機】赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)、【受信機】電源(緑色LED)通電時/点灯、電池切れ信号受信時:点滅、チャンネル(赤色LED4個)/検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
防水仕様簡易防水構造
使用周波数(MHz)426(小電力セリティシステムの無線設備)
報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止
セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色ホワイト
質量(g)【送信機】約45、【受信機】約570
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)
配線接続端子式
外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)
機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能
時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
消費電力(VA)【受信機】14
電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式
表示灯【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
関連キーワード