150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。 主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材 種類刷毛付容器タイプ 液色透明 粘度(mPa・s[cP])100(100) 比重1.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
779 税込857
欠品中

TSオリジナル(高翔産業)プラ刷毛
接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
厚さ(mm)3 全幅(mm)300
1枚
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラスター 356 モノタロウ 動画あり
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途のり用、掃除用 毛色黒色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用 材質(柄部)PP 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造白コッピー刷毛平
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用 形状 毛色白色 種類刷毛 主な用途掃除用/塗装用/のり用
1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インダストリーコーワEX工作用ハケ
薬品先付加工の化繊毛材を使用。速乾水性塗料から速乾水性系の塗料、ニス、接着剤までも塗りやすさ抜群。
厚さ(mm)5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途ニス用、水性用、のり用、工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛 材質(毛)化繊 毛色白色 玉厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 タイプ重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-301 軸径(Φmm)38 種類ローラーセット 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 材質(軸)スチール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)75 主な用途接着剤塗布用 材質(ハンドル)プラスチック ローラー径(Φmm)52
1セット
2,060 税込2,266
翌日出荷

豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。またFRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
形状 高さ(mm)205 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 毛色茶色 材質(ハンドル)自然木 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊(薬品先付) 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用 タイプ無地 材質(キャップ)樹脂
1缶
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番161-2259 セット内容容器の内蓋 質量(g)48 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途タッチアップ、補修用 刷毛幅(mm)5 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷


接着剤、フラックス、フリーズなどを塗布するのに最適
材質ブラシ柄:スズ 全長(mm)120 穴径(Φmm)8 毛丈(mm)20 毛幅(mm)10 アズワン品番64-7816-52
1組
505 税込556
当日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
材質接着剤塗布用ウール サイズレギュラー 筒径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 種類ローラー 主な用途接着剤塗布用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(180mL)ほか
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-302 軸径(Φmm)38 種類ローラーセット 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 材質(軸)スチール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)100 主な用途接着剤塗布用 材質(ハンドル)プラスチック ローラー径(Φmm)52
1セット
2,260 税込2,486
当日出荷

瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に 主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等 適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン 使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。 主成分アセトン 比重0.79 外観無色透明液体 剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60 引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2 危険等級 アズワン品番64-8649-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 オープンタイム(時間)12 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤
用途セーフアイ施工用接着剤・反射鋲・反射板・視線誘導・路線標示・マーカー 仕様規定量(1セットあたり):20個 セット内容主剤A:500g、硬化剤B:500g タイプエポキシ樹脂系2液性 対応商品セーフアイシリーズ・スティムソナイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 JA-7562
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003) 特性耐熱性 乳白色 容量(kg)18 主成分アクリル共重合体 貼合せ可能時間約30秒 剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180° 溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布 特性耐水性 乳白色 主成分アクリル樹脂 標準塗布量(ウエット時)50~100 接着力(N/cm)(剥離)3.9 溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造(新)エポ刷毛
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違 毛丈(mm)約47 材質(毛)豚毛
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 仕様ダスター用 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級豚毛使用。
用途掃除、塗装、接着剤用等、万能用刷毛。 全長(mm)260 毛丈(mm)67 刷毛幅(mm)75 質量(g)89 トラスコ品番254-9051 形状平型 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用、塗装用、接着剤用 玉厚(mm)19
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。 豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 玉厚(mm)15 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 毛色胡麻色
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番161-2257 セット内容容器の内蓋 質量(g)50 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途塗装用、高粘度用 刷毛幅(mm)25 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
759 税込835
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ゴム刷毛
ならし作業に! ならし作業や接着剤の塗布に便利です。
1枚
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。 トラスコ品番161-2258 セット内容容器の内蓋 質量(g)50 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途塗装用、低粘度用 刷毛幅(mm)25 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
759 税込835
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 【国内自社工場製造商品】 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途 毛丈(mm)30・70:45、50・85:50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)プラ刷毛 小波
接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。 塗膜防水材(平場用)を摺り切り塗布すると約1mm厚になります。
幅(mm)300 厚さ(mm)3 溝幅(mm)(クシ目型)10 溝深さ(mm)(クシ目型)5
1枚
589 税込648
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)プラ刷毛 大波
接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。 塗膜防水材(平場用)を摺り切り塗布すると約2mm厚になります。
幅(mm)300 厚さ(mm)3 溝幅(mm)(クシ目型)15 溝深さ(mm)(クシ目型)10
1枚
589 税込648
翌々日出荷

容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)