68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番006-5480 質量(g)2 タイプ低粘度型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート(95%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(2g)
279 税込307
当日出荷

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
189 税込208
当日出荷

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 危険物の類別非危険物 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。 主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着 トラスコ品番171-1750 淡黄色透明 質量(g)40 タイプチューブ 主成分ニトリルゴム系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(30mL)
499 税込549
当日出荷

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 動画あり
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(6g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。 透明 仕様高粘度型 成分シアノアクリレート系 質量(g)22 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)3(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
638 税込702
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 タイプ低粘度型 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。 材質主成分:エポキシ樹脂 2018年トラスコ掲載ページ3 1098 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1組(45g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど 主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック 危険等級その他のもの アズワン品番64-8512-88 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(70g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に タイプ遅硬化 セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60 引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15 粘度(mPa・s)ゼリー 無色透明 仕様耐熱、耐衝撃性 トラスコ品番855-2851 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材 危険等級 アズワン品番64-8537-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
3日以内出荷

耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。 また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。
用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など 容量(g)2 主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類 特性耐水性・耐熱性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(0.7MB) 危険物の性状非水溶性
1本(2g)ほか
638 税込702
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理 淡色半透明 成分エポキシ樹脂系 混合比主剤:硬化剤=1:1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 材質シアノアクリレート(75%以上) 種類化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(10g)
549 税込604
当日出荷

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ 透明 主成分シアノアクリレート系 固着時間(秒)3(23℃) 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 仕様高粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性があるニトロセルロース系接着剤です。 無色透明で仕上がりが美しいので、模型工作から装身具、家具など広範囲な材料の接着にご使用いただけます。
用途紙、木、皮革、ガラス、陶磁器、合成樹脂などの接着に。 透明 主成分ニトロセルロース 不揮発分0.28 粘度(mPa・s)10500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(180mL×10本)
9,698 税込10,668
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性 使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。 主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 保存期間(年)1 関連資料使用方法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAGIC BOND MB 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング 動画あり
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 関連資料(0.24MB) 硬化時間5~10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(5g)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に! 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器 付属品スプレープライマー(17mL) 成分アルキルシアノアクリレート トラスコ品番855-2839 セット内容20g+17mL 危険等級 アズワン品番64-8386-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28.5mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に 寸法(mm)58×18×173 種類化学反応系接着剤 内容量(g)4 主成分シアノアクリレート 主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1個
129 税込142
欠品中

旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 関連資料(0.24MB) 硬化時間5~10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1袋(5g×5本)
5,598 税込6,158
当日出荷

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。 トラスコ品番393-9448 セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g) (主剤)こはく(硬化剤)淡黄色 タイプチューブ・急速硬化 容量(g)30 可使時間(分)(25℃)約5 主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材 硬化時間(時間)(25℃)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷

凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に 電源タイプAC電源式 付属品半透明グルースティック5本 トラスコ品番111-2505 材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール 質量(g)215 消費電力(W)10 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

硬質プラスチック・陶器・木・金属・コルク・紙などに使えます。さまざまな材質を強力に瞬間接着します。 垂直面でもたれずに接着できるゼリー状タイプです。
用途硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器 種類ゼリー状 内容量(g)4 主なワークパーツ
1個
439 税込483
当日出荷

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属・ゴム・プラスチックに 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修 主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
959 税込1,055
当日出荷

エスコ品番EA936BA-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,820 税込2,002
翌々日出荷

プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に 使用方法塗布後すぐにはり合わせる 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(g)2 主成分シアノアクリレート樹脂 適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.7mL 硬化時間数秒 危険物の性状非水溶性
1個(1個)
575 税込633
翌々日出荷

用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂 危険等級 アズワン品番65-9313-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1本
885 税込974
翌々日出荷

金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

張材用接着材(弾性1液型接着剤) 変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。 下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。 コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。 1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18 適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック 危険物の類別非危険物
1箱(2kg×9個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・しみ込まず、タレにくいゼリー状です。・垂直面や木材などにも使いやすい使用です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に 寸法(mm)58×18×173 タイプゼリー状 種類化学反応系接着剤 内容量(g)4 主成分シアノアクリレート 主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 危険物の性状非水溶性
1個
129 税込142
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311
高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力 トラスコ品番653-6313 透明 主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属 粘度(mPa・s)200.0 - 400.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)