49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)握り押しボタン
ベッドからの起き上がりをナースコールにお知らせします。 高齢者の徘徊や療養中の方が突然起き上がりをお知らせします。 秒単位で起き上り時間の設定ができます。
用途病院や高齢者施設に最適です
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷


材質自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g)40 コード長さ(m)1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC 25 定格電流(A)1 適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式片切常開形 接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷


材質抗菌自己消火性ABS樹脂 形状大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g)90 備考抗菌仕様 コード長さ(m)1.5 プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属) 質量(g)約65 保護構造IP65(HE5B-M2P※形取付時) 適合規格IEC/EN60529 UL50 感電保護クラスClassⅡ(HE5B-M2P※取付時) 耐振動耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm 適合ケーブル(Φmm)4.5~10 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
規格低電圧指令、GS-ET-22
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ 定格使用電流(A)2 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)DC24、AC220 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 形状防雨形 材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) 仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M3.5ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個) 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)握り押しボタン
握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。 電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。 ベッドまわりなど様々な設置場所に固定する為の、マジックテ-プやマグネットを付属。
用途ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。 (壁面に取り付ける有線タイプと異なり、ベッドの向きや移動に制限されず使用できます) 車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。 仕様空中線:内蔵型 付属品マジックテープ×2、マグネット×1本、単3アルカリ乾電池×2本、取付用ネジ×2本、登録No.ステッカー×1枚 材質樹脂 送信部:白、押しボタン部本体:白、押し部:橙 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V/35mA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)押しボタン:36×75.2×25、送信部:40×140×23 機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー リード線(m)送信部:2 使用周囲温度(℃)-10~+40(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。) 電池寿命約2年(1日100回送信・常温時) 設置場所屋内 表示灯送信時:点灯または点滅、電池切れ時:点滅(赤色LED) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷


スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチON-OFF コード長さ(mm)150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約100 備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m)1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズM16(コネクタ付属) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
26,980 税込29,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm アズワン品番65-2252-33
1個
230 税込253
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。 既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。 センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント 仕様6.3mm フォーンプラグ仕様 材質樹脂 質量(g)170 スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ 出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m) 入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く) リード線(m)1.5 設置場所屋内
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ
「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S
アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
材質樹脂 質量(g)109 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く) リード線(m)1.5 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)
仕様アイホンプラコン2 ピン仕様 材質樹脂 質量(g)125 出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m) 入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) リード線(m)1.5 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S ケアコム仕様
メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応) ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能
仕様ケアコム仕様 材質樹脂 質量(g)140 出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m) 入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) リード線(m)1.5 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。 既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。 入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。 裏面に取付用磁石、フック付です。 埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用 付属品4極モジュラーコード(3m) 材質樹脂 質量(g)70 出力4極モジュラー×1 入力ジャック×1、4極モジュラー×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別ゴムカバー付 質量(g)約9 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成3ポジションスイッチ:2 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント
ナースコールに接続します。入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。裏面に取付用磁石、フック付です。埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。平和テクノシステム様「Yuiコール」やNTT様のナースコールにメーカー製のセンサー(マットセンサー及びベッドセンサー等)を接続し、既設「握り押しボタン」とセンサーを、合わせて使用することができます。
付属品4極モジュラーコード(3m)入力 質量(g)70 出力4極モジュラー×1 入力ジャック×1、4極モジュラー×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) 使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 外観ABS樹脂 白色 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エンジン修理やメンテナンス時に エスコ品番EA640TH-2 質量(g)120 グリップ長さ(mm)110 コード長さ(mm)910 最大開口(mm)13
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼 送り角度(°)5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)123×42×32
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁) トルク測定範囲(N・m)150~800 差込角(mm)25.4 全長(mm)1234 付属品プラスチックケース、ロックキー 質量(kg)5.6 材質(本体)カーボンスチール 表面処理サテンクロム 測定精度(%)±3(正回転) 最小目盛(N・m)5 材質(ハンドル)TPR 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

本体を握って簡単に吹鳴する防犯ブザー・簡単吹鳴&誤操作防止デザイン緊急時に本体を握り警報ボタンスイッチを1秒間押すだけで吹鳴。止める時は3秒間長押しでストップ。止め方を知らない不審者に効果抜群。普段はスイッチに触れにくい新デザイン・電池切れお知らせ機能電池残量が少なくなると、LEDライトが点滅して交換時期をお知らせします・高レベル生活防水(IPX5)ゲリラ豪雨でも安心の防水性能IPX5。※噴流水に対して有害な影響がないレベル・コイン電池式(CR2032×2) テスト用2個付属・2019年キッズデザイン賞受賞・大音量90db・安全性能合格品・光を反射し、夜道でも安心・安全な高輝度広角反射シール付き・ランドセルにしっかり固定できる固定専用ベルト付。 手元を明るくできる照射ライト付き。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×32.5×84 使用電池コイン電池2個(CR2032) 防水性ゲリラ豪雨でも安心の高レベル生活防水(IPX5) 音量(dB)90
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

プッシュボタン操作だけで、握りの高さと杖全体の長さを調節できます。 2品組。
材質アルミ
1組
非課税商品
10,980 税込10,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)612 適合板厚(mm)1.6~2.3 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) タキゲンコード4057
1個
4,038 税込4,442
4日以内出荷

不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。 トラスコ品番509-7593 材質ステンレス 本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:32 全長(mm)180 質量(g)173 タイプつかみ面:横すじ入り 段数調整:18 能力ナットつかみ:32 深さ(mm)最大くわえ:37 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:33 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節はプッシュボタンで簡単にできます。 スワン型で握りやすいグリップ形状のシンプルなステッキです。 SGマーク取得。
全長(mm)770~1020 材質本体/アルミニウム、グリップ/エラストマー、杖先ゴム/合成ゴム 質量(g)400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能。 従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい。 長さ調整はプッシュボタン式。ふれ止めナット付。
材質側弓・伸転棒:アルミニウム合金(アルマイト仕上)、脇あて・握り部:エラストマー ピッチ(mm)脇当て~握りまで:37.5、全長:25 内径(Φmm)先ゴム:21
1本
非課税商品
4,998 税込4,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。 前輪は大型ゴムキャスターなので、室内屋外で使用できます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:5インチゴムタイヤ、後輪:3インチプラスチックタイヤ 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:63×57×79.5~89.5、収納時:66×11×82.5 高さ(cm)グリップ下:47~57 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
23,980 税込23,980
5日以内出荷

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に 仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)328 深さ(mm)最大くわえ:42 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:37 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:34 能力(Φmm)パイプつかみ:32
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。 サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:3インチプラスチックタイヤ 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:62×45×73.5~83.5、収納時:63×11×76.5 高さ(cm)グリップ下:41~51 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
21,980 税込21,980
5日以内出荷