27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ 動画あり
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm)222 最大開口(mm)24 先端長(mm)6.8 使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm)6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)160
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)200 トラスコ品番486-4344 質量(g)520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)175 軸穴種別穴用 アーム長さ(mm)55 クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm)10~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。 全長(mm)120 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプ逆作用 大きさ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm)10~25 商品タイプスナップリング脱着専用工具
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別穴用 リング使用範囲(mm)12~65 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3791 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9869 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

RS Pro成形ヘビーケース. RS Pro成形ヘビーケースは、クリーンなラインとスタイリッシュな特徴を備えた独自の射出成形の外観です。 このヘビーケースは、二重壁構造、ダブルアクションラッチ、及びさらに強度を必要とする用途のためのコンスタントピンヒンジによって耐久性を向上させています。. 特長と利点. 頑丈なニーレバーシールにより、ケースが不意に開くのを防止 ゴム製ハンドルでしっかりと握ることができ、快適な取り扱いを確保 ケースに取り付けられている脚により、安全にスタッキング可能 射出成形ポリプロピレン製 フォームインサート 色: グレー. これらのケースを購入する理由. 射出成形ヘビーケースは、射出成形、ブロー成形、深絞りという3つの製造プロセスのすべての利点を組み合わせています。 二重壁によって安定性と、内容物にとっての最適な保護性能が得られます。 頑丈で調和の取れたデザインとリブ付きの側面により、魅力的で新鮮な外観を実現しています。. 用途情報. RS Proヘビーケースは、高レベルな機能と現代的なデザインが融合しています。これらのケースは、電子機器、工具、AV機器など機密機器を保護します。
仕様材質 = PP内部高さ = 319mm内部幅 = 459mm内部深さ = 160mm内部寸法 = 319 x 459 x 160mm高さ = 420mm幅 = 500mm外形の奥行き = 175mm外形寸法 = 420 x 500 x 175mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = グレー仕切り = あり
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 仕様すべり止めのローレット付 トラスコ品番370-8331 質量(g)24 最大口開き(mm)約20 先端幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm)10~25 商品タイプスナップリング脱着専用工具
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEIBAワイヤーカッター
エコ商品
鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。
用途切る作業に サイズ(mm)190 トラスコ品番760-8861 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)255 寸法A(mm)193 寸法D(mm)21 寸法E(mm)24 切断能力(mm)(ワイヤー)5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)41 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 硬線2.5 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途ホビーや細密な作業等。 全長(mm)約165 材質ステンレス鋼SUS410 タイプ逆作用
1個
698 税込768
当日出荷

本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス アズワン品番68-4100-42
1個
369 税込406
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)逆作用ピンセット
ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)160 トラスコ品番835-5191 質量(g)30
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使用することで、簡単にジョーの交換ができます。先端幅が25mmと細く、狭い場所のリベット作業も可能です。Φ3.0~5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。ハンドルは握ると自動で開くバネ付きです。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。 付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類 トラスコ品番256-2457 材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼 全長(mm)260 使用ジョー1434071 リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:3.0~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)73 軸穴種別軸用 仕様ばね付 リング使用範囲(mm)10~30 爪形状ストレート 爪先端径(Φmm)1.1 トラスコ品番836-6573 2018年トラスコ掲載ページ4 0869
1個
989 税込1,088
当日出荷