サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)(鋼板)0.8
色シルバー
規格KHK、UN
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 縦型
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー
厚さ(mm)鋼板:0.8
質量(kg)3.7
材質(本体)ステンレス鋼板
容量(L)20
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
1缶
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー
厚さ(mm)鋼板:0.8
質量(kg)2.6
材質(本体)ステンレス鋼板
容量(L)10
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
1缶
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
ノズル長(mm)270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1
容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120
板厚(mm)0.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様危険物保安技術協会認定品
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)鋼板/0.8
ノズル長(mm)350
色緑
規格KHK/UN
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質鋼板
色レッド
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)0.8
ノズル長(mm)約200
危険物の類別非危険物
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。
規格FM、UL、ULC
材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)
色赤
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合FK-10、20A、SK-674、675
材質ゴム
質量(g)25
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶
容量(L)3
材質亜鉛メッキ鋼板
色レッド
規格KHK、UN
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
関連キーワード