適合EM-126/127/128共用
危険物の類別非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材
危険物の類別非危険物
適合【横型ガソリン携帯缶】YR-5・YR-10・YR-20・YG20・YG10・SS20・SS10・LX20・PT20、LX10・SS5・PT10・SR2
危険物の類別非危険物
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質SS330
質量(g)28
寸法(幅W×高さH)(mm)36×36.5
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類調整用ねじ
危険物の類別非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
アズワン品番64-7989-21
危険物の類別非危険物
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。
場所を取らない積み重ね仕様。
安心の鋼鈑の厚み0.8mm。
長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
容量(L)20
付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング
材質亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)350
厚さ(mm)(鋼板)0.8
質量(kg)3.8
色グリーン
高さ(mm)480
タイプ縦型
奥行(mm)180
規格KHK、UN
適合規格消防法適合:KHK・UN規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ガス抜き調整ねじ。
エスコ品番EA991HB-132
危険物の類別非危険物
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個
材質NBR
質量(g)8
危険物の類別非危険物
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容。 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
材質ニトリルゴム (3種)
質量(g)25
種類給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合FK-10、20A、SK-674、675
材質ゴム
質量(g)25
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品
付属品ノズルセット
材質亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
付属品収納袋付き
適合EM-120/121/123/136/137/138/138G
ノズル長(mm)115~380
危険物の類別非危険物
ねじ径(Φmm)38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に
付属品ノズル、油種ステッカー、説明書
材質HDPE
規格UN規格
危険物の類別非危険物
発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。
エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。
高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品
材質亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
UN規格適合品です。
消防法適合品です。
容量(L)10
危険物の類別非危険物
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合F-50/51/52共用
質量(g)20
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(L)5
付属品給油ノズル、ノズルキャップ(計量メモリ付)、エア調整ネジ
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容。 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質ゴム
質量(g)30
種類3種
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。
水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE
セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)
抗張力約300kgf/cm2
耐熱温度(℃)摂氏300まで
危険物の類別非危険物
硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
給油及び吸水タンク用としてブリッジに取り付け、タンクとは2インチのゴムホースまたは耐油ビニールホースで連結してホースバンドで締めます。
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
取付給油ノズルによるチェーン破損防止のため、本体チェーン取付金具が手前(正面)になるように固定して下さい。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.88MB) (1.23MB)
構成部品タンク口カバー・フタF-1Cネジ(P3)パッキン付・A-05本体・N-1J(ナット)
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正
セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)
材質エポキシ樹脂
色グレー
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)-40~220
可使時間(分)30
硬化時間(時間)(25℃)3~6
危険物の類別非危険物
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0032。ホース外径15mmまでのホースに対応する、ガソリンタンク着脱時の漏れなどを簡易的に止めることができます。色[カラー]:ブラック。サイズ:ホース外径15mmまで。重量[グラム]:60。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:1個。特記事項:ホース外径15mmまでのホースに対応する、ガソリンタンク着脱時の漏れなどを簡易的に止めることができます。使用上の注意:ねじ込み式のホースストッパー。◆タンク着脱時のガソリン漏れを防ぎます。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ホース外径15mmまでのホースに対応する、ガソリンタンク着脱時の漏れなどを簡易的に止めることができます。
材質カーボンスチール
色ブラック
サイズホース外径15mmまで
質量(g)60
商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
使用箇所ホース類
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)(鋼板)0.8
色シルバー
規格KHK、UN
危険物の類別非危険物
暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード