電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm
付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
厚さ(mm)(試験片)3まで
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)2
安全装置過電流ヒューズ
速度(往復(移動))220~1210mm/min
駆動方式偏心カム方式
ステージ寸法(mm)130×55
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様●往復(移動)速度:220~1210mm/min●移動(ストローク)距離:22mm●試験片サイズ:3mmまで(厚み)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
質量(kg)約7
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)2
安全装置過電流ヒューズ
駆動方式偏心カム方式
ステージ寸法(mm)130×55
サービス分類レンタル
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01
寸法(mm)380×375×140
質量(kg)14.3
許容荷重(kg)5以下
電源(V)AC100 50/60Hz 3A
モーターDC100V 20W
電源コード(m)2.5
振盪幅(mm)30
電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式往復振盪方式
振盪速度(min-1[r.p.m])20~200
振盪台寸法(mm)350×300
速度表示デジタル表示
精算タイマー0.1~999.9h
1台
¥184,000
税込¥202,400
当日出荷
『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ汎用型
ストローク(mm)(クロスヘッド)400
測定精度±0.2% F.S
表示分解能0.1N
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。
スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
寸法(mm)188×62×64
測定範囲静摩擦係数0.000~1.300
電源単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)
表示7セグメントLED(赤色)4桁
表示分解能0.001
検出器VCMフォトセンサ
アズワン品番1-8626-01
材質(スライダー)黄銅(ハードクローム処理)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥297,000
税込¥326,700
10日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。
高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。
厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止
耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド
引張強度(N/cm)94
再剥離はがせます
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
ビルやホテル、建設現場をはじめ、あらゆるビジネスシーンで活躍
ポータブルだから持ち運びに便利です。たとえば建設現場で、お客様の目の前で2つの壁材の静摩擦を測定することで、材質の違いを数字で説明できます。
化粧品・薬品の触感などもその場で測り、他社製品との違いを数値で納得させることができるため、製造業や流通業などの営業ツールとしても便利です。
見た目では分かりにくい、言葉では説明しづらい技術指導などの現場で、数値で明確化することが可能
たとえば、飲食業での麺の食感、ガソリンスタンドでのワックスがけの技術、カンナで平面に木材を削る大工の技術など、手に取った感覚や触れた感覚が数値で見えるため、ワックスの仕上がり具合といった感覚的に判断されていた業務への支援、技術習得への理解が早まります。
離れた場所でも数値化で、各チェーン店の技術の均一化が図れます。
他社製品と「さわり心地」「しっとり感」など、どこが違うのか、初心者でも簡単に測定できます。
研究室などでの大規模なプロジェクトではない企画案のデータ収集や新商品の提案書づくりなどにも便利です。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均摩擦係数を表示します。測定は、被試験体に載せ、スイッチを押すだけです。
個人差はありません。単3形乾電池使用で、どこでも素早く測定できます。
用途床面の摩擦測定。
薬品、化粧品のすべり測定。
生産ライン上の各部摩擦測定(コンベア、ロール部など)。
紙、フィルム、布などの摩擦測定。
その他、卓上型試験機上で不可能なサンプルの測定
セット内容本体、スライダー取付けプラスドライバー、スライダー取外し治具、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
測定範囲静摩擦係数 0.000~1.300
電源単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×42×139
表示分解能0.001
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸
測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s
電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s
測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度
対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
1セット
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
『強さ』が見える!
高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ高性能型
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
測定範囲静摩擦係数0.000~1.300
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(mm)188×62×64
付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング
振盪台寸法(mm)300×200
電源コード(m)3
電源プラグアースピン付き3P
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~50
許容負荷荷重(kg)2
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。
「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。
目盛りが読み取りやすい。
4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)609
サイズ(cm)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×255×100
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)406
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)365×75×140
1枚
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)747
サイズ(cm)28
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)
全長A×幅B×高さC(mm)490×300×110
1枚
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
本体はフチ付で変形しにくい軽量タイプ。耐摩耗試験50万回クリア。 内面がこびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン
高さ(mm)120
質量(g)770
縦(mm)290
横(mm)495
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
本体はフチ付で変形しにくい軽量タイプ。耐摩耗試験50万回クリア。 内面がこびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン
高さ(mm)60
質量(g)340
縦(mm)145
横(mm)370
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
トランプモチーフのお洒落なフライパン。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「ファインダイヤモンド」特殊ふっ素樹脂加工。
耐摩耗試験30万回クリア。こびりつきにくさが長持ちします。
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)572
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ファインダイヤモンド)、外面:焼付塗装
寸法(cm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
本体はフチ付で変形しにくい軽量タイプ。耐摩耗試験50万回クリア。 内面がこびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン
内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。金属ヘラの使用もOK。耐摩耗試験100万回クリア。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)約395×225×87
質量(g)470
サイズ(cm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。金属ヘラの使用もOK。耐摩耗試験100万回クリア。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)約495×290×110
質量(g)790
サイズ(cm)28
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
糸からこだわった高耐久設計(つま先かかと部分)の10倍破れにくい靴下です。歩行時に負荷のかかりやすい、つま先、かかと、足底部分の耐久性を高めた独自設計。「摩耗試験 JIS L 1096にて確認」。つま先やかかとに消臭糸を使用し、繊維上の細菌の増殖を抑制することで汗のニオイを軽減します。汗がたまりやすい、指の付け根部分に独自メッシュ設計を搭載し、ムレを軽減します。制菌消臭加工
材質ポリエステル・ポリウレタン
色カラーアソート
機能高耐久設計・制菌×消臭加工
入数3足
指タイプ5本指
内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。金属ヘラの使用もOK。耐摩耗試験100万回クリア。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)約450×255×110
質量(g)630
サイズ(cm)24
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。金属ヘラの使用もOK。耐摩耗試験100万回クリア。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
寸法(mm)約370×145×58
質量(g)370
サイズ(cm)13×18
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ベルフィーナ取っ手が外せるフライパン・鍋シリーズ。「軽さ」「蓄熱性」「強度」を追求したベルフィーナ独自の底面形状。熱伝導性に優れたアルミダイキャスト製なのでムラなく焼けて、しかも軽い。耐摩耗試験100万回クリア。
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別IH対応
寸法(mm)約410×255×145
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)620
サイズ(cm)24
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管
全長(mm)970
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別IH対応
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
種別IH対応
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
寸法(mm)約340×145×98
質量(g)390
サイズ(cm)13×18
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
シリコンでコーティングしてある握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
種別IH対応
寸法(mm)約450×300×160
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)830
サイズ(cm)28
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術。頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。
種別丸型
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管
全長(mm)970
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)232
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こびり付きにくい、焦げ付きにくい!4層ブルーダイヤコーティング。耐摩耗試験100万回クリア。熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら、側面の余分な厚さを削いだ特別設計。アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。
用途ガス専用のフライパン。料理、炒めもの、キッチンに。
材質アルミニウム合金
表面処理ダイアモンドコート
大容量の調理が可能な大型フライパン。一度にたくさん作れるから、人数の多いご家庭や、たくさん食べたい方にもぴったり。内面は、硬度の高い「チタンバリアコート」を施しました。耐摩耗試験30万回クリア!ガスコンロ専用にすることで、大型ながら軽い使い心地。調理中の手の負担を軽減します。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(チタンコート)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂
高さ(mm)98
質量(g)950
縦(mm)333
横(mm)554
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ