こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
やわらかい紙質とリントの少なさはそのままに、持ち運びの便利さと、ゴミの削減・保管スペースの削減を図りました。
用途ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りに。
水や薬品に濡れても破れにくい。
ビーカーなどの実験器具の下敷きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質ポリメチルペンテン(PMP)
色透明
比重0.83
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。
活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。
持ち運びやすい【取っ手】付きです。
電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途
成分純水100%
規格電池工業会規格(S0404)適合品
導電率1μS/cm以下
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。
・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。
・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。
・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。
・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。
・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
導電率1μS/cm以下
仕様コック付き
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブルや一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
高さ(mm)738
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板数(枚)2(天板除く)
材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)50
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.36MB)
総耐荷重(kg)50
色(脚部)シルキーホワイト
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)ケミテクト
色(天板)ブラック
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
均等耐荷重(kg)50(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)50(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
【潤滑剤の漏れが少ない】
ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。
この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。
このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。
【潤滑特性が良い】
強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。
【軸受トルク】
スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。
【シール効果】
ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード