1,464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm)50(ユニット) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4545D等4-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)133 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数4
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)183 材質スチール トラスコ品番391-9641 質量(kg)7.2 高さ(mm)300 奥行(mm)200 間口(mm)400 寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷


パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級IP4X 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
1面
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
ベージュ色(5Y.7.5/1.5) 材質ポリプロピレン樹脂 保護等級IPX3 カバー持上式 板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)80 寸法C(mm)75 スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M6X20(SM) 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.54MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSA-420JDASG G-3 バッフルプレート 燃料タンク部品_No.5、BL8100JP-A 本体部品_No.33、BSA-420JESG G-4 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.5、SSA-G535 送風機レバー部品_No.2、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.6、BSA-420JEWG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.5、BSA-420JSG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.5、BSA-420JDESG G-4 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.5、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.59、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.60、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.59、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.5など
1セット(5個)
249 税込274
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチ
規格S-28AWニツカイ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoBSM-1350L-18DUBK スイッチボックス部品_No.11、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.7、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.9、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.15、MSC1-103DW-1 電装品部品 スイッチ_No.15、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSA-420JW 電装品部品_No.7、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.48、BSA-420JAS 電装品部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.7、BSM-1350L-18DU スイッチボックス部品_No.11、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-1040SLT-C2S スイッチボックス部品_No.10、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.7など
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

規格M8X20(SM) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M3X8 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.73MB) 図解NoKBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.6、G-5 530L 噴頭部(1)部品 ナベコネジ(+)_No.15、BSA-410 付属品 希望付属品部品_No.24、SSW-303C 傾斜散布装置 制御板コントロール部品_No.25、KBM-500D 操作ボックス部品_No.14、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナベコネジ(+)_No.52、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.28、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.5、G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナベコネジ(+)_No.52、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナベコネジ(+)_No.52、G-5 530L 噴頭部(2)部品 ナベコネジ(+)_No.22、G-5 535L 噴頭部(2)部品 ナベコネジ(+)_No.22、G-5S 535J 噴頭部部品 ナベコネジ(+)_No.32、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.28など
1セット(10個)
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSW
規格M4X15(SM) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoBSA-410AS コントロールボックス部品_No.39、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.4、MSB2200R ポンプ分解部品_No.4、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.8、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.25、SSA-G535 ボンネット部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.35、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.53、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.4、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.35、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.39、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.25など
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uナット(M6)
部品名称Uナツト(M6) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.94MB) 図解NoMGA166 スロットルレバー,操作ボックス部品_No.10、MGA163 ステアリング部品_No.23、MGA165 刈取装置(ブレーキ,カッターカバー)部品_No.33、MGA163 電装品(2)部品_No.3、MGA165 ステアリング部品_No.7、MGA165 アクセル,操作ボックス部品_No.23、MGA135 ステアリング部品_No.23、MGA165 電装品(1)部品_No.3、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.3、MGA135 電装品部品_No.3、MGA166 スロットルレバー,操作ボックス部品_No.22、MGA166 ステアリング部品_No.17、MGA166 燃料タンク,燃料配管部品_No.15、MGA163 燃料タンク部品_No.11、MGA133 ステアリング部品_No.7、MGA136 ステアリング部品_No.22、MGA165 アクセル,操作ボックス部品_No.10、MGA136 バッテリ,電装品部品_No.3、MGA133 電装品(2)部品_No.3、MGA165 燃料タンク部品_No.11
1個
66 税込73
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.04MB) 図解NoKBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.9、KBM-500D 操作ボックス部品_No.7、KBM-500D-1 操作ボックス部品_No.6、KBM-500D-1(改訂版) 操作ボックス (KBM-500D-1)部品_No.6
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホジヨリンク
部品名称ホジヨリンク 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.94MB) 図解NoMGA136 操作レバー,デフロック部品_No.10、MGA133 デフロックレバー部品_No.10、MGA133 ブレーキペダル,パーキングレバー部品_No.14、MF-653 操作関係(1)部品_No.35、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.21、MGA165 燃料タンク部品_No.10、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.14、MGA133 刈取装置(3)部品_No.10、MGA163 刈取装置(3)部品_No.4、MGA163 燃料タンク部品_No.10、MGA165 アクセル,操作ボックス部品_No.22、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.16、MGA166 燃料タンク,燃料配管部品_No.14、MGA165 刈取装置(フロントゴム,クラッチレバー)部品_No.4、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.15、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.19、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.19、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.30、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.8、MGA166 チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.17、MF-651 ハンドル部品_No.16、MGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.26、MGA163 刈取装置(3)部品_No.14、MGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.14、MGA136 フロントゴム,アワメータ部品_No.4
1個
49 税込54
7日以内出荷

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 使用電池単三電池4個使用(別売り) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
12,980 税込14,278
欠品中

操作性の良いサンディングシーラーで、初めてお使いになる方におすすめの商品です。
用途下地調整剤/木製品用中塗り 成分ニトロセルロース、エステル 容量(mL)384 タイプM102-0423 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

中央精機操作ボックス
RoHS
1軸および2軸タイプのQT-Aシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35 質量(kg)0.6 スイッチキースイッチ ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×25(突起物含まず) 表示部反射型液晶 機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式 取扱説明書(1.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に ロックプッシュボタン式 材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム 質量(g)713 寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機3軸操作ボックス
RoHS
QT-ADM3、QT-ADM3-35を手動操作するキースイッチタイプの3軸操作ボックスです。
適合QT-ADM3、QT-ADM3-35 質量(kg)0.8 スイッチキースイッチ ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×155×27(突起物含まず) 表示部反射型液晶 機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48 仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98 使用電池単三電池4個(別売) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど ロックダイヤル式 付属品取扱説明書 材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 端子ねじM3(0.6~0.9N・m) 使用温度範囲(℃)-25~80 保護構造IP67 定格電圧(V)AC、DC250 耐電圧2000V 1分間 定格電流(A)15 適合電線(mm2)1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く) スイッチ単純切替スイッチ コード長さ(m)(カールコード)3 パルス数(1回転)100 電源電圧(V)5 表示LED緑色 表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.75MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り下げできるリング付き。小物を入れられる背面内ポケット付き。大きく開いて開け閉めしやすいダブルファスナー。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。A4クリヤーホルダーや文具小物など。大きく開くのでリュックのバッグインバッグとしても。
用途大きく開いて出し入れしやすいクリヤータイプのボックスケース。 サイズA4 材質(本体)PVC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK) 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)4.8(QT-BMM3、QT-AK3) 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数3軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)2 入力電源AC90~240V (50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK) 種類コントローラ本体 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数1軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418) タイプ非常停止用押ボタンボックス 保護構造IP65
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1350×800 キャスター径(Φmm)60 穴の有無ノック穴:左右あり
1個
479,800 税込527,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げできるリング付き。小物を入れられる背面内ポケット付き。大きく開いて開け閉めしやすいダブルファスナー。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。A5ノートや文具小物など。大きく開くのでリュックのバッグインバッグとしても。
用途大きく開いて出し入れしやすいクリヤータイプのボックスケース。 サイズA5 材質(本体)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)