ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色ホワイト
材質ポリエステル
長さ(m)100
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
用途角当て、緩衝材など
全長(m)0.5
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
材質ナイロン
難燃性VW-1
ホーサー用のプロテクターです。マジックテープで脱着可能です。
用途ロープの保護
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護
全長(mm)300
材質高強力ポリエステル原着糸
タイプマジック製
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
引張強度(N/10mm)51
粘着タイプ高接着力
再剥離可
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ筒状
材質ナイロン
ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー
寸法(mm)300×60×20
質量(g)330
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
全長(mm)500
幅(mm)50用
仕様マジックテープ止め
エスコ品番EA981CS-2
材質ナイロン
厚さ(mm)2
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 1729
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
用途角当て、緩衝材など。
全長(m)0.5
種別エンドレス形
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様縫合
パット寸法(mm)(厚さ)2
・ナット材質の追加 [New]。・ストローク中のバッファ反力が一定。・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和。・低発塵。 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)。・回り止め。 4極マグネットで回転を抑制。・銅・亜鉛不使用。・二次電池製造工程に対応
用途空圧機器 真空吸着
デイリーユースに適したライディンググローブ
甲部にナックルプロテクターを装備した保護性能の高いライディンググローブ。手の平部分は動きを妨げずにフィットする滑り止め加工を施したストレッチ素材を採用。グリップ操作で擦れやすい部分は補強し耐久性を向上。袖口は締め付け調節が便利なベルクロ式で雨や風の侵入を防ぎます。
材質平部:ポリエステル/甲部:ポリエステル/マチ部分:ポリエステル60%・ポリウレタン40%/カップ:TPU
色ブラック
サイズフリー
1双
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ハード(EUM-010)に柔軟性を持たせることで凹凸のある地形に追随し、よりフィット感のある施工を可能にします。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質PVC
寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ)
質量(g)約670
●サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。
●ベベルブラシです。
●フランジロック方式 (金具止め) を使用しています。
●ブラシの根元部が外側にカールしているので、高速回転に使用の際、金具部に毛が擦れて切れてしまう事が少なくなっています。
外径(mm)85
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(mm)0.25
トラスコ品番852-9727
材質真鍮メッキ
質量(g)280
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質ポリエチレン
寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)
色グリーン
質量(g)約650
1箱(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。
ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。
従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質PE+EVA
寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)
色グリーン
質量(g)約975
1箱(8枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード