69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、12cmブロックの上に設置したい時に 材質スチール 質量(kg)約1.5(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約145×約180(1個あたり) 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 シルバー(ハンマートーン) タイプ60角柱用 構造完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(N)14.7 質量(kg)0.37 種類zyステージ/支柱取付式ステージ 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)50 テーブル長さ(mm)30 ストローク(Y距離)(mm)±17 ストローク(Z距離)(mm)±17 ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

GSホームプロダクツジャパンプロバランスナイフブロック
シャープなフォルムと機能性をもっています。落ち着いたステンレスカラーで、さまざまなキッチンにマッチします。
材質本体:アルミニウム、ナイフホルダー:ポリプロピレン、ベース:スチール、支柱:ファイバー30%ナイロン 高さ(mm)275 外寸(mm)130×210
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。 仕様ブロックはさみ込み専用金具 材質スチール(ユニクロメッ) 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 取付幅(mm)80~21
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。 クランプ範囲(mm)Φ8~52 ねじサイズM5(内径)
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.26 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、10cmブロックの上に設置したい時に 材質スチール 質量(kg)約1.4(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約180(1個あたり) 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に 材質スチール 質量(kg)約1.6(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約180(1個あたり) 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)110 材質コンクリート 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)安全屋根支柱用心棒
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。 適合ベルブロック:2個 トラスコ品番663-4192 人数作業:2 移動距離(m)半径8 支柱の高さ(mm)1200
1個
139,800 税込153,780
欠品中

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyzステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.51 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類zyステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.26 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類zyステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.53 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyzステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.15 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyzステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.67 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.42 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR-1532 カートブロック アラオ 動画あり
置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。 セット内容本体×3、連結金具×3 厚さ(mm)20 寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
1セット
8,198 税込9,018
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 カートブロック
エコ商品
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。 トラスコ品番663-4130 長さ(mm)500 幅(mm)50 厚さ(mm)20 内容連結用ジョイント金具×3個 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。 ねじサイズ下ネジD:M5 クランプ範囲(mm)Φ8~52 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)やねブロック
2人の作業員が同時に作業することができます。
用途建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。瓦葺き替え工事時の安全対策に。 適合ベルブロック:2個 トラスコ品番663-2572 人数作業:2 移動距離(m)半径6 支柱の高さ(mm)700
1個
139,800 税込153,780
欠品中

軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6160 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)0.16 使用荷重(kg)100~160
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬 質量(kg)2.6 寸法H(mm)175 使用荷重(kg)(最小~最大)20~100 寸法F(mm)180 寸法D(mm)95 寸法E(mm)155 寸法B(mm)94 寸法C(mm)180 寸法T(mm)12 寸法I(mm)13Φ 寸法J(mm)14.2Φ 寸法G(mm)275~345 適合部材A:100~150mm
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)