本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)(羽子板)約85
材質コンクリート
寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20
質量(kg)約3
高さ(mm)60
外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60
羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)250
用途エコキュート用基礎ブロック
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)66
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.73
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
軽量で耐久性のあるクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6160
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.6
基本使用荷重(t)0.16
使用荷重(kg)100~160
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、「土の上」に設置したい時に。
材質スチール
質量(kg)約1.4(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり)
寸法(cm)7.6角
仕上粉体塗装
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)66
質量(kg)約0.6
色ハンマートーン
質量(g)0.59
寸法(直径Φ×高さH)(mm)埋込サイズ:約40Φ×17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。
リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!
出力電圧(V)12
定格電圧(V)DC12
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬
質量(kg)2.6
寸法H(mm)175
使用荷重(kg)(最小~最大)20~100
寸法F(mm)180
寸法D(mm)95
寸法E(mm)155
寸法B(mm)94
寸法C(mm)180
寸法T(mm)12
寸法I(mm)13Φ
寸法J(mm)14.2Φ
寸法G(mm)275~345
適合部材A:100~150mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)約17
深さ(mm)(インサート)25
適合ボルト径M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
仕様リサイクル率:65%
材質(支柱)リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)89.1
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。頭部に青色反射板により存在をアピールします。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
仕様リサイクル率:65%
材質(支柱)リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)89.1
関連キーワード