21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ 寸法(mm)40×40×25 質量(g)27
1個
619 税込681
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています
寸法(mm)40×30×5 材質アルミ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム サイズ(mm)14×14×6 アズワン品番4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷

OKW (ENCLOSURES)OKW Enclosures ヒートシンク
エコ商品
仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RaspberryPi1/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。 寸法(mm)35×35×30 材質アルミ
1個
429 税込472
当日出荷


[ヒートシンク] M.2 SSDの熱暴走対策に最適です。
寸法(Φmm)22×66.5×5.1H
1個
829 税込912
当日出荷


固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他 材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm)43×43×0.15 抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性UL94V-O 接着剤強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk)0.5 剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


薄く塗布(10~15μ)するだけで、熱が良く伝わる! 低温域(40℃程度)でも放熱効果を発揮し、放射(輻射)熱も反射させる! 熱伝導(拡散)率が良いため、塗布面と周囲の熱を均等化する! 放熱効果で、機械などの効率化や寿命向上の効果が望める! 850~1200℃程度の耐熱性がある!
用途熱エネルギー伝達(放熱効果)を向上させたい部分 各種ヒートシンク、エンジン、LED、基盤、融雪板、モーター、放熱機器の軽量小型化を図りたい部分など 暖房機器の安全ガードや金属製ボックスなど 物質のクラスター化、均一化を図りたい部分(フィルター、ブロワー、配管部分など) 各種電気機器、自動販売機、放熱が必要な機器類 成分シリカ(コロイド状) 他 pH3~6 主な用途金属 外観液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.19L 特性耐熱 使用期限1年 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
54,980 税込60,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)