59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式裏面テープ取付 材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(6枚)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)1 質量(g)200 取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業工程パネルに使用するマグネットシートです。月、日に必要な数字のほかに。予備の白無地も入った便利なセットです。
取付方式マグネット 材質ゴムマグネット セット内容月用:1~12各1枚、日用:1~31枚、白無地5枚(合計48枚) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)35×35
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(27枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様粘着シール 材質塩化ビニール(PVC) 取付方式ステッカー
1セット(3枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット
仕様マグネット式 材質PVC 等方性マグネットシート 厚さ(mm)0.8 タイプ日付 吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G 商品タイプ日付
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。 仕様裏面マグネット付き 材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト 厚さ(mm)16 文字内容数字 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)88 横(mm)53
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1組(10枚)
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

文字内容無災害+記録表 取付方式吊り下げ 材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製 付属品可動式吊り下げ金具 トラスコ品番737-4445 質量(kg)2.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14 サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
材質ゴムマグネット
1セットほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。 周波数(Hz)50/60共用 取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5) リセット方式手動リセット押釦式 取付方式パネル取付ねじ止め 接続方式半田付け端子、リード線両用 最高計数速度15Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5 計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

月予定表ボードに簡単に吸着します。
寸法(mm)27×27(1個分) 質量(g)95
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部を保護するアクリル表示パネル 見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 入力しやすい数字キー独立配色 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)約117(電池含む) エコマーク認定認定 機能アクリル表示パネル、チルトディスプレイ、税計算機能、小数桁指定、定数計算、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー、シリンドリカルキー 使用電源太陽電池+CR2032×1 メモリー1 使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)98×154×12 エコマーク認定番号06 135 007
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番256-7993 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(kg)0.198 許容荷重(kg)5 高さ(mm)59 品名メガネレンチフック 奥行(mm)50 間口(mm)174 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 最大積載量(kg)5 梱包数42個 フック6本 フック径(mm)6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タイムリーUSBデジタル時計
RoHS
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DC24V-40A!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。全自動充電器。簡単操作。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
仕様放熱:冷却ファン付き 付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式 材質アルミニウム筐体 寸法(mm)258×135×92 質量(kg)2.8 最大出力(W)1500 周波数50/60Hz 充電電圧(V)DC24 充電電流(A)40(最大)/ 20(定格) 動作温度(℃)-20~45 動作湿度(%)5~95 充電方式3段階充電 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 各種認証PSE
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷


ソーラーパネル&電池のダブルパワー 修正キーで打ち間違えても安心、数字1つから修正 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応キー、√(ルート)などの便利な機能も充実
取扱説明書(1.37MB)
1個
789 税込868
翌日出荷



人気の高いアンパンマンと仲間たち。楽しく数字を覚えられるパネルカーペット。
寸法(mm)400×400 パイル長(mm)5カットパイル 密度1/10ゲージ 9.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 関連資料各商品の色・柄確認にお使いください(1.09MB) 全厚(mm)10
1ケース(10枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷


ソーラーパネル&電池のダブルパワー GT(グランドトータル「合計」)機能付き 修正キーで打ち間違えても安心、数字1つから修正 12桁表示、早打ち対応などの便利な機能も充実
取扱説明書(1.3MB)
1個
689 税込758
翌日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番689-0833 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)59 奥行(mm)50 間口(mm)174 最大積載量(kg)5
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

【特長1 550cd/m2で明るい教室などでも高い視認性を確保】ソニー独自の高精細・高コントラスト・広色域技術に加え、550cd/m2の4Kパネルを搭載。 明るい教室や会議室でも、資料・教材の数字やグラフ・図面などの細部まで高精細に表示することで、情報伝達を効率化します。 またサイネージとして活用する場合は、見る人の視線や興味をひきつけ、商品やサービス情報をより魅力的に伝えます。 【特長2幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。 【特長3ビジネス用途に応じたカスタム設定が可能なプロモードを搭載】現場それぞれの要望に応えるため、プロモードには数十もの設定項目を用意
仕様コード番号:SO10QAG※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 画面サイズ65 アズワン品番67-7874-17
1個
259,800 税込285,780
欠品中

【特長1 550cd/m2で明るい教室などでも高い視認性を確保】ソニー独自の高精細・高コントラスト・広色域技術に加え、550cd/m2の4Kパネルを搭載。 明るい教室や会議室でも、資料・教材の数字やグラフ・図面などの細部まで高精細に表示することで、情報伝達を効率化します。 またサイネージとして活用する場合は、見る人の視線や興味をひきつけ、商品やサービス情報をより魅力的に伝えます。 【特長2幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。 【特長3ビジネス用途に応じたカスタム設定が可能なプロモードを搭載】現場それぞれの要望に応えるため、プロモードには数十もの設定項目を用意
仕様●コード番号:SO10QAH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7874-18
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書 消費電力(W)15/AC100V※速度検知時 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】400×230、数字表記(0~199) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×723×1680※突起物、回転灯を除く LED色【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED 間隔(mm)【パネルドット】10 サービス分類レンタル
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,100 税込13,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
用途高精度なトルク管理作業用。
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YMI-222W QC-Mig222Wave ヤシマ 動画あり
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大37(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 無負荷電圧(V)92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910 本体質量(kg)38 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷