用途商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)
タイプ標準タイプ
入力電圧(V)単相100
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。
出力電圧計付です。
出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。
電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。
直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。
定格出力電圧DC 0-120V
電源単相 AC100/200V 50/60Hz
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.021
使用環境-20~+60℃
整流方式半波整流
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。
高さ(mm)230
幅(mm)175
奥行(mm)140
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)2.0
タイプ逆励磁回路タイプ
用途商用電源の整流用に適しています。
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。
また、高頻度の使用にも耐えられます。
AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。
設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
質量(kg)0.8
出力(電圧)DC0~24V(電流)3A
入力単相:AC100V~220V50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175
機種盤内設置型
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
SAN-EI製断熱パイプ用整流器。
材質ABS樹脂
接続ねじM22×1.25
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
高さ(mm)250
幅(mm)200
奥行(mm)90
出力電圧(V)DC180
入力電圧(V)単相200
質量(kg)3
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.045
出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)
入力電圧(V)AC100/200/400
出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W
使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)
絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間
整流方式半波整流全波整流 共用
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
トラスコ品番818-6557
材質ABS、PVC
長さ(mm)2700
色黒
質量(g)200
電源(V)100
コード長さ(m)2.518
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅
アズワン品番64-6493-02
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
AC100Vの入力パワーコードです。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
LEDチューブストリング用の整流器です。
用途チューブストリング向けの整流器として。
トラスコ品番200-3340
電圧AC100V
質量(g)200
コード長さ(m)2.518
保護等級IP66
電線色白
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LEDコネクトラインの交換用電源コード。
コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
電源DC180V
使用率(%)50
電源コード(m)5
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番836-1496
2018年トラスコ掲載ページ1 1154
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。
(長さの組み合わせは自由です。)
用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
トラスコ品番380-8408
高さ(mm)250
奥行(mm)90
出力電圧(V)DC180
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。)
ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
タイプ点滅
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
全長(m)1.5
周波数50/60共用
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
外部信号でもON、OFFが出来ます。
ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。
幅(mm)230
高さ(mm)100
奥行(mm)155
入力電圧(V)単相 AC100
蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)
質量(g)360
ケーブル長(m)1.5
プラグ3P防雨型プラグ
防塵防水性能IP65
1本
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)
質量(g)330
ケーブル長(m)1.5
プラグ2P防雨型プラグ
防塵防水性能IP65
1本
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ