31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
材質鉄/ユニクロメッキ
1パック(10個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1パック(18個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーツール球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 内径(Φmm)26.0 外径(Φmm)48 トラスコ品番368-3354 高さ(mm)15.0 適合ボルト径M24
1組
1,798 税込1,978
3日以内出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GR-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.2 寸法H(mm)3.2 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
150 税込165
当日出荷

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
当日出荷

1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 動画あり
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 濃茶 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス 濃茶
1箱(100パック)
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。 材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個 規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号 表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
1セット
1,298 税込1,428
欠品中

ジムニー専用 ラゲッジパネルのユーティリティホール(M6)を利用した荷掛けフックです。 荷崩れ防止用ネットのカラビナやLEDランタン等の車中泊グッズを掛けるのに便利です。 大きくシンプルなDカン形状は、カラビナを掛ける時に狙いを定めやすく掛けやすいです。 斜めフック形状は、LEDライトのストラップやビニール袋などのちょい掛けに重宝します。 フックは縦向きでも横向きでも使用可能です。 ゴムワッシャー、低頭六角穴ボルト、六角レンチが付属します。 肉厚な頑丈設計/樹脂製 2個入り 本製品の1個あたりの耐荷重は1kgです。
寸法(mm)38×42×32 質量(g)80
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル) セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個 材質スチール製 寸法L(mm)730
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関孫六桧まな板
両端が斜めになっていて持ち上げやすい。刃あたりがよく、包丁の刃が傷みにくい。水の染み込みを防ぐウレタン樹脂塗装。熱風・熱湯に強い反り防止加工。家庭用食器洗浄・乾燥機対応。
材質(本体)桧(側面/ウレタン塗装) 材質ホワイトアッシュ(高温乾燥処理)(スタンド)、ステンレススチール(ねじ・ワッシャー)
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋シリンダー錠
エコ商品
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 質量(g)87.5 材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号364 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光沢のあるシャープな切れ味長ネギの斜め厚切りもできる。回転丸刃/くし刃3mmピッチ。オプションできゅうりの半円切りができる 半円アタッチメントもあります。オプションで投入口Φ60、Φ83mmタイプもあります。 (いちごのスライス等にとても便利です。)
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器 材質ステンレス 厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節) 質量(kg)20 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)180/220 刃径(Φmm)刃物:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×465 安全装置センサー感知による回路遮断 処理能力約60~120kg/時 投入口サイズ(mm)Φ41
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス 取付厚(mm)18
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)