327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに 材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム 質量(g)102 寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250 アズワン品番64-4068-11
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

斜面を作れるモルタル シャーメン 家庭化学 動画あり
斜面が型枠なしで簡単に作れる!。特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。
用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤 材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1600cm2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール) 質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070 ロープ仕様(mm)長さ:450 ロープ径(Φmm)12 フック形状フックNo.27×2 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル) バックルサイドベルト幅(mm)最大190 バックルサイドベルト全長(mm)800 ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム) 幅(mm)95 高さ(mm)100 質量(g)160 奥行(mm)45
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

斜面での作業が楽になる。草刈り時の斜面での滑りを防止。片足式、右足左足兼用。斜面で下になるほうの足に装着します
仕様●推奨使用角度:約35℃ アズワン品番65-4357-48
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

材質再生ポリエチレン 耐荷重(kg)150 径(Φ)×全長(mm)(杭)50×450 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×1000×180 許容傾斜角度(°)45以下
1パック(4個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。 履き口カバー:土やゴミが入りにくい 速乾吸汗裏布:乾きが早い キックバック:長靴を脱ぎやすい スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など ブルー 機能速乾吸汗 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

葉・茎のみを枯らす除草剤。非選択性接触型。スギナ、オヒシバ、メヒシバ等あらゆる雑草に高い効果を示します。
用途道路・駐車場・グランドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所。傾斜地・斜面等の雑草除去。本剤は農薬ではありません。農作物・樹木・植物などの栽培・管理には使用できません。 登録保証なし 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。傾斜角度に対応したタイプを選べます。
用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斜面での草刈作業を安全に行える・ストップ防止
用途スパイク サイズフリー
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業 仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)混紡 材質(ソール)ゴム 機能防滑底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MKD-10 【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ 動画あり
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布 質量(kg)(使用時)約16/袋 時間完成まで:約3分 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11) 材質ステンレス(SUS304) 型番SSK-010 アズワン品番3-5355-01
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

ISEKI斜面草刈機IAM300A用の替刃です。経済的な替刃セットです。
用途斜面草刈機用替刃。 適合本体ISEKI斜面草刈り機IAM300A 材質刃物鋼
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷


斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。 斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM マイコセル斜面培地
タイプ酵母・真菌用 保管環境冷蔵 チューブサイズAチューブ
1個(100本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
用途工事や作業に 材質コンクリート 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×297×25 モルタル
1枚ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
用途工事や作業に 材質コンクリート 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×297×25 モルタル
1枚ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ酵母・真菌用 アズワン品番63-6532-07 保管環境冷蔵 チューブサイズAチューブ
1個(100本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷


材質(本体)スチール 質量(g)154 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

材質(本体)スチール 質量(g)154 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)154 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)154 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)87 奥行(mm)162 高さ(mm)103
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 形状ノブ付形 材質(本体)スチール 質量(g)302 種類クランプレバー 回し半径(mm)116 表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 取付部おねじ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M10
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 形状ノブ付形 材質(本体)スチール 質量(g)304 種類クランプレバー 回し半径(mm)116 表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 取付部おねじ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M10
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 形状ノブ付形 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)302 種類クランプレバー 回し半径(mm)116 表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ 取付部おねじ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M10
1個
33,980 税込37,378
18日以内出荷

材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 形状ノブ付形 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)304 種類クランプレバー 回し半径(mm)116 表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ 取付部おねじ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M10
1個
33,980 税込37,378
18日以内出荷

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
1セット(2個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 適合流体水、泥水、砂利 特性柔軟、保形性
1本
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)