24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ一液型充填 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。 シルバー
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 トラスコ品番453-6380 クリーム 容量(mL)750 質量(g)990 タイプ一液型充填 使用温度範囲(℃)-40~100 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 発泡体積(L)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様自己消火性 クリーム 容量(g)500 主成分ウレタン樹脂 発泡体積(L)約16 硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚) タイプ一液型充填 トラスコ品番453-6371 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
当日出荷

オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音 トラスコ品番442-8617 ライトグリーン タイプ自己消火性 使用可能温度範囲+5℃~+30℃ 引張強度(N/cm2)8 発泡体積(L)25±2 熱伝導率(W/mk)0.03~0.04 吸水率(%)2.5以下 熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034 危険等級 表面硬化(分)約10 内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚) 使用時母材最低温度(℃)+5 密度(kg/m3)15~20 圧縮強度(N/cm2)4~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。 濃灰色 トラスコ品番298-5811 質量(g)260 使用温度範囲(℃)-40~300 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300 塗布面積(m2)0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 動画あり
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 仕様逆向き使用 切断可能時間約50分 耐薬品性変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃)-40~+90 発泡倍率約2.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約8 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工! ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。 あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。 複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。 異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。 ガスの種類LPG+DME(ノンフロン) 主成分ジフェニルメタンジイソシアネート 発泡体積(L)約40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量470mL 硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後) 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。 付属品吹付けノズル、充てんチューブ 種別吹き付け・充てん両用タイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)60×245 切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1本(450g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番207-8969 危険等級 アズワン品番64-8619-76 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.63L 危険物の性状非水溶性
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。 主成分二酸化ケイ素 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.2kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番123-3301 無色透明 タイプスプレータイプ 使用温度範囲-50~150℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
619 税込681
当日出荷

ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。 トラスコ品番542-0831 容量(mL)420 主成分スチレンブタジエンゴム 塗布面積(m2)(可能)標準8 標準重ね塗り回数(回)1~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 JA-7562
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003) 特性耐熱性 乳白色 容量(kg)18 主成分アクリル共重合体 貼合せ可能時間約30秒 剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180° 溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布 特性耐水性 乳白色 主成分アクリル樹脂 標準塗布量(ウエット時)50~100 接着力(N/cm)(剥離)3.9 溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯状のスプレーパターンで飛散が少なく厚い塗面が得られます。透湿シートと木材、金属やフォーム材同士、布、木材、金属等を素早く接着します。ガラスウールやウレタンフォーム等の断熱材を素早く接着します。塗布可能面積は1回塗りで12m2です。
材質スチレンブタジエンゴム、ノルマルヘキサ、ジメチルエーテル 容量(mL)430 塗布面積(m2)12
1箱(6本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷