2,246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メリヤスウエス つぎめなしタイプ モノタロウ 定期注文
新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。
種別新品 材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地 区分新品 寸法(cm)約30~50角 工程処理パック包装、検針機検査、漂白洗浄 生地の種類メリヤス
1袋(1kg)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新品と中古の見極める際に便利なシールです。発売日を書き込める欄付きです。
材質合成紙 直径(mm)40 粘着タイプ強粘着
1セット(100枚)
499 税込549
欠品中

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

スリーライン飯碗(黒釉)
「陶器の風合い」をより表現するために、手作り感のある形状やデザインに仕上げています。艶を抑えたマットコーティング仕様です。
用途外食、福祉 材質メラミン 適合136-OP 寸法(mm)118×62 容量(mL)320 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
669 税込736
欠品中

1パック(300片)
特価
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大好きなキャラクターと一緒にお出かけ♪ 急な飛び出しや迷子防止のハーネス付きダイカットリュックです。 引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防ぐ安全ベルト付き。 もちろんハーネスは取り外しができます。 ネームタグ付き。 対象年齢目安:1~2才頃
材質ポリエステル(表地)、ポリ塩化ビニル樹脂(裏地)、綿、ポリエステル(中材)、ポリプロピレン(持ち手・ショルダーベルト・ハーネス) 適合年齢(歳)約1~2 縦(mm)約200 長さ(cm)約95(ハーネス) 横(mm)約180 奥行(mm)約80 しまじろう
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
269 税込296
当日出荷

アサヒペン新品メリヤス 白ウエス
エコ商品
ペイントや油汚れの拭き取りに。未使用の布を使いやすい大きさにカットしています。※カットサイズは無作為。
用途ペイント作業・清掃作業・油の拭き取り・工具・部品の磨きに。 材質綿、その他 区分新品 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1袋(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(300片)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。 吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。 一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。 種別新品 材質綿100% 寸法(cm)40×40 工程処理パック包装、検針機検査
1袋(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷


リビルトではないのでコアの返却不要!
適合メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。
用途軽自動車から普通乗用車、ワンボックスカーのバッテリー。 適合バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。 トラスコ品番112-5853 質量(kg)0.95 寸法L(mm)193 寸法H(mm)215 寸法W(mm)33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

新品の生地を養生用に専用カットした商品です。
用途塗装などの汚れ防止、オイル交換などの床敷き等に 種別新品 材質綿、ポリ、レーヨンなど 幅(mm)カット:1350~1550 マルチカラー 長さ(m)カット:2000
1セット(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
木目調
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品専用アース棒、専用ソフトケース 測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 質量(g)140(電池含む) 電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース)導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 測定距離(mm)25±0.5 使用環境10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%)±10 応答速度1秒以内 LED アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5回/秒
1セット
119,800 税込131,780
16日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

Tシャツの生産工場などから、新生地の端切れを回収し、断裁して縫い合わせたウエスです。リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。綿100%なので、油や溶剤などの吸収力が抜群です。工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場におすすめ。
仕様●材質:綿100%●色:カラー●サイズ:30~50cm×30~50cm●内容量:1袋(2kg入)●縫目:あり●用途:機械整備、自動車メンテナンス、塗装、木工、印刷、雑巾・ダスターとして アズワン品番65-8313-14
1袋
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷


リビルトではないのでコアの返却不要!
メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビルトではないのでコアの返却不要!
メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


種別クリーニング・縫製 文字のぼり 布団打ち直し 新品同様に復元します!お任せ下さい
1枚
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。
1袋ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

新品の白メリヤス生地を使い勝手の良いようにカットした最高級ウエスです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。 種別E662444 材質綿100% 生地新品 カットサイズ(mm)約300×300
1セット(2kg)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

中古毛布 モノタロウ 定期注文
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。 回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
寸法(cm)シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm) その他毛布の種類はご指定いただけません。 種別緩衝材(毛布)
1束(10枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

定型サイズの新品白メリヤスウエスです。継ぎ目のないタイプです。
材質綿100% 区分新品 サイズ(cm)約35×35角 アズワン品番3-7276-01 生地縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス
1セット(20袋)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

一度洗いをかけた、汚れの少ない新品白メリヤスウエスです。継ぎ目のないタイプです。吸水性・吸油性に優れています。※基本的に約35~5cm角程度のものですが、3cmより小さいものまたは5cmより大きいものが入っていることがございます。※目立つような汚れはついていないですが、縫製工程の残生地を用いている為、多少の変色や汚れがついていることがございます。
材質高綿率 区分新品 アズワン品番3-7274-11 生地仕様:縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス、洗濯済み 生地の種類メリヤス
1ケース(2箱×10kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質メタル 適合規格VCCI classA コネクタ形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) バッファメモリ512KB 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式電源内蔵 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.6ディスプレイのスタンダードなテンキー付きノートPC
用途事務作業・営業支援 仕様【WEBカメラ】あり【テンキー】あり 質量(kg)2 型番HP ProBook 450 G5 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCorei5 8世代 画面サイズ15.6インチ OSWindows11 Pro ストレージ新品240GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷

新品と中古を見極める際に便利なシールです
材質合成紙 直径(mm)40 粘着タイプ強粘着
1セット(100枚)
499 税込549
当日出荷

三和電気計器LCRメータ「LCR701」
エコ商品
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm)184×87×45 質量(g)400 電源6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k 測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)