オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に
仕様正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用
仕上クロムメッキ
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。
1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。
取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm)
スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。
耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。
ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質鉄
幅(mm)(スタンド)340
質量(kg)2.2
適合車種電動アシスト自転車、シティ車など
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。
正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。
色カチオンブラック
フレームエンド形状正爪
ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。
頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
色クロムメッキ+クリア
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用
フレームエンド形状正爪
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
車種を選ばず、コストパフォーマンスにも優れた最もスタンダードなブラックカラー。
仕様正爪用
伸縮式で20~28インチに対応。
アルミ製。
対応インチサイズ20~28
仕様センタースタンド。角度調整可能。
色シルバー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。
コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。
また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA
抵抗(Ω)1×1011以上
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)79
含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途幼児用
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式
色黒
サイズ26×1 3/8 BE
タイプB/E
推奨内圧(kPa)300
ETRTO規格47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。
より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。
安定の幅広ワイドスタンド。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状正爪
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
関連キーワード