1個
¥7,240
税込¥7,964
当日出荷
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
1個
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様内爪・外爪両用爪付
セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質スチール
タイプ3ツ爪タイプ
1個
¥6,600
税込¥7,260
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドリルチャックハンドル
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
エスコ品番EA613AP-11
1個
¥6,710
税込¥7,381
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ
材質工具鋼
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合Compact7、Compact9
把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
"試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!。2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様。3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です。汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、。自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、。チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。
付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書
電源100V、50/60Hz、250W
本体質量(kg)33
チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100
スピンドルMT-3
主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500
寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)180
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20
心高(mm)90
トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55
心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)180
心間距離(mm)350
セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書
クロススライド上振り(mm)114
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)20.2
刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev
ねじ(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295
直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80
仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
¥439,800
税込¥483,780
11日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)180
心間距離(mm)350
セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550)
クロススライド上振り(mm)114
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)20.2
刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev
ねじ(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295
直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80
仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
¥579,800
税込¥637,780
11日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)180
心間距離(mm)350
セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
クロススライド上振り(mm)114
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)20.2
刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev
ねじ(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295
直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80
仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能!
メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP!
(板厚9mm以上のワーク)
旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付!
専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
高さ(mm)71
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。
電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。
湿式加工にも対応します。
RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。
薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。
精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研
削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性
能マグネットを使用した永磁チャックです。
高さ(mm)65
厚さ(mm)面板厚さ24
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪)
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪
関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
用途チャック締付用
用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
関連キーワード
1
2
次へ